Colles et adhésifs non liquides Loctite 4305, Poids: 20 g
Colle instantanée UV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :4305
Rubix :0166-8305605
Fabricant :456621
EAN :0079340369733

Documents
Détails articles : ADHESIF 4305 POLYME.UV FL20, LOCTITE UC10
Sèche au toucher en 5 s maximum sous rayonnement UV, la colle LOCTITE® 4305 fixe instantanément plastiques, caoutchoucs et métaux. Une polymérisation secondaire par humidité prend ensuite le relais dans les zones non éclairées.
Caractéristiques :
Cette colle cyanoacrylate associe deux mécanismes de polymérisation. Une exposition aux UV ou à la lumière visible durcit en quelques secondes les surfaces exposées et les débordements, même sous faible intensité lumineuse. Cette prise rapide limite l’apparition de traces blanches (blooming) sans recours à un activateur solvanté. Dans les zones à l’ombre, l’humidité de surface déclenche une polymérisation secondaire, d’autant plus rapide que le jeu est faible.
La colle LOCTITE® 4305 adhère directement sur l’ABS, le PVC, l’acrylique, le polycarbonate, le néoprène, l’aluminium et l’acier. Sur polyéthylène et polypropylène, un primaire 770 ramène le temps de prise à 5 s maximum. Sa formule monocomposant s’applique sans dosage ni mélange. Après polymérisation, le joint conserve ses performances de collage après un cycle de stérilisation vapeur en autoclave. L’excès d’adhésif se dissout à l’acétone.
Spécifications :
- Technologie : cyanoacrylate d’éthyle avec photo-initiateur, monocomposant.
- Polymérisation principale : lumière visible et UV.
- Polymérisation secondaire : humidité.
- Aspect : liquide transparent, légèrement jaune-vert à bleu-vert foncé.
- Viscosité à 25 °C (cône et plan, 100 s⁻¹) : 600 à 1 200 mPa·s.
- Densité à 25 °C : 1,07.
- Point d’éclair : 80 à 93 °C.
- Temps sec au toucher : 5 s maximum (lampe sans électrode V à 100 mW/cm² mesurée à 400 nm, lampe H à 100 mW/cm² à 365 nm, ou lampe Zeta® 7400 à 30 mW/cm² à 365 nm), 10 s maximum (lampe H à 30 mW/cm² à 365 nm).
- Temps de prise sans UV, à 22 °C et 50 % HR : aluminium décapé et néoprène 5 s maximum, ABS 5 à 10 s, acrylique 10 à 20 s, polycarbonate 20 à 30 s, acier sablé 30 à 45 s, PVC 105 à 120 s, matériaux phénoliques 105 à 150 s, polyéthylène et polypropylène 300 s minimum (5 s maximum avec primaire 770).
- Jeu recommandé : 0,05 mm.
- Température de stockage : 2 à 8 °C, dans l’emballage d’origine fermé, à l’abri de la lumière.
- Teneur en COV : moins de 3 %.
- Résistance au cisaillement après 72 h à 22 °C sans UV : ABS 35,7 N/mm², PVC 32,7 N/mm², acier sablé 22,5 N/mm², aluminium décapé 17,9 N/mm², acrylique et polycarbonate 14,1 N/mm², matériaux phénoliques 8,2 N/mm², néoprène 0,8 N/mm², polyéthylène 0,4 N/mm², polypropylène 0,3 N/mm².
- Résistance au cisaillement sur polycarbonate après exposition UV de 10 s : 12,7 à 20,6 N/mm² selon la lampe, la transparence du substrat et la durée de post-polymérisation.
- Résistance chimique après 500 h : 95 à 120 % de la résistance initiale conservée après immersion dans l’huile moteur, l’eau ou l’isopropanol à 22 °C, ou après exposition à 100 % HR à 40 °C.
Normes :
- ISO 10993 : ce référentiel évalue la biocompatibilité des matériaux destinés aux dispositifs médicaux. L’adhésif a été qualifié selon ce protocole, et l’attestation de conformité est disponible auprès du fabricant.
- Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : ce règlement européen encadre l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques. La fiche de données de sécurité du produit est établie selon ce règlement.
- Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : le mélange est classé irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires (H315, H319, H335) et sensibilisant cutané (H317), avec la mention d’avertissement « Attention ».
- Normes d’essai ISO 13445, ISO 527-3, ISO 868, ISO 11359-2, ASTM E 228, ASTM D 792, IEC 60093, IEC 60243-1 et IEC 60250 : ces méthodes encadrent la mesure des performances communiquées. Elles portent sur la résistance au cisaillement, la traction, la dureté Shore, la dilatation thermique, la transition vitreuse et le retrait volumique. Elles couvrent aussi les propriétés électriques.
Caractéristiques :
Cette colle cyanoacrylate associe deux mécanismes de polymérisation. Une exposition aux UV ou à la lumière visible durcit en quelques secondes les surfaces exposées et les débordements, même sous faible intensité lumineuse. Cette prise rapide limite l’apparition de traces blanches (blooming) sans recours à un activateur solvanté. Dans les zones à l’ombre, l’humidité de surface déclenche une polymérisation secondaire, d’autant plus rapide que le jeu est faible.
La colle LOCTITE® 4305 adhère directement sur l’ABS, le PVC, l’acrylique, le polycarbonate, le néoprène, l’aluminium et l’acier. Sur polyéthylène et polypropylène, un primaire 770 ramène le temps de prise à 5 s maximum. Sa formule monocomposant s’applique sans dosage ni mélange. Après polymérisation, le joint conserve ses performances de collage après un cycle de stérilisation vapeur en autoclave. L’excès d’adhésif se dissout à l’acétone.
Spécifications :
- Technologie : cyanoacrylate d’éthyle avec photo-initiateur, monocomposant.
- Polymérisation principale : lumière visible et UV.
- Polymérisation secondaire : humidité.
- Aspect : liquide transparent, légèrement jaune-vert à bleu-vert foncé.
- Viscosité à 25 °C (cône et plan, 100 s⁻¹) : 600 à 1 200 mPa·s.
- Densité à 25 °C : 1,07.
- Point d’éclair : 80 à 93 °C.
- Temps sec au toucher : 5 s maximum (lampe sans électrode V à 100 mW/cm² mesurée à 400 nm, lampe H à 100 mW/cm² à 365 nm, ou lampe Zeta® 7400 à 30 mW/cm² à 365 nm), 10 s maximum (lampe H à 30 mW/cm² à 365 nm).
- Temps de prise sans UV, à 22 °C et 50 % HR : aluminium décapé et néoprène 5 s maximum, ABS 5 à 10 s, acrylique 10 à 20 s, polycarbonate 20 à 30 s, acier sablé 30 à 45 s, PVC 105 à 120 s, matériaux phénoliques 105 à 150 s, polyéthylène et polypropylène 300 s minimum (5 s maximum avec primaire 770).
- Jeu recommandé : 0,05 mm.
- Température de stockage : 2 à 8 °C, dans l’emballage d’origine fermé, à l’abri de la lumière.
- Teneur en COV : moins de 3 %.
- Résistance au cisaillement après 72 h à 22 °C sans UV : ABS 35,7 N/mm², PVC 32,7 N/mm², acier sablé 22,5 N/mm², aluminium décapé 17,9 N/mm², acrylique et polycarbonate 14,1 N/mm², matériaux phénoliques 8,2 N/mm², néoprène 0,8 N/mm², polyéthylène 0,4 N/mm², polypropylène 0,3 N/mm².
- Résistance au cisaillement sur polycarbonate après exposition UV de 10 s : 12,7 à 20,6 N/mm² selon la lampe, la transparence du substrat et la durée de post-polymérisation.
- Résistance chimique après 500 h : 95 à 120 % de la résistance initiale conservée après immersion dans l’huile moteur, l’eau ou l’isopropanol à 22 °C, ou après exposition à 100 % HR à 40 °C.
Normes :
- ISO 10993 : ce référentiel évalue la biocompatibilité des matériaux destinés aux dispositifs médicaux. L’adhésif a été qualifié selon ce protocole, et l’attestation de conformité est disponible auprès du fabricant.
- Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : ce règlement européen encadre l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques. La fiche de données de sécurité du produit est établie selon ce règlement.
- Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : le mélange est classé irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires (H315, H319, H335) et sensibilisant cutané (H317), avec la mention d’avertissement « Attention ».
- Normes d’essai ISO 13445, ISO 527-3, ISO 868, ISO 11359-2, ASTM E 228, ASTM D 792, IEC 60093, IEC 60243-1 et IEC 60250 : ces méthodes encadrent la mesure des performances communiquées. Elles portent sur la résistance au cisaillement, la traction, la dureté Shore, la dilatation thermique, la transition vitreuse et le retrait volumique. Elles couvrent aussi les propriétés électriques.
Points forts
- La prise en quelques secondes sous lampe réduit l’attente entre deux opérations d’assemblage.
- Le durcissement des débordements par UV évite une étape d’activation chimique et limite les reprises d’aspect.
- Le second mécanisme par humidité assure la polymérisation des zones masquées, hors de portée du rayonnement.
- Des lampes de faible intensité, dès 30 mW/cm², suffisent à obtenir une surface sèche.
- La qualification ISO 10993 facilite l’intégration de l’adhésif dans la fabrication de dispositifs médicaux à usage unique.
- Le durcissement des débordements par UV évite une étape d’activation chimique et limite les reprises d’aspect.
- Le second mécanisme par humidité assure la polymérisation des zones masquées, hors de portée du rayonnement.
- Des lampes de faible intensité, dès 30 mW/cm², suffisent à obtenir une surface sèche.
- La qualification ISO 10993 facilite l’intégration de l’adhésif dans la fabrication de dispositifs médicaux à usage unique.
Applications
La colle LOCTITE® 4305 s’adresse aux lignes d’assemblage équipées de lampes UV ou de lumière visible, à 365 nm ou à 400 nm. Elle intervient notamment dans les secteurs suivants :
- Dispositifs médicaux à usage unique : collage de tubulures, de connecteurs et de pièces en polycarbonate ou en PVC.
- Électronique et électrotechnique : fixation de composants, de câbles et de pièces isolantes.
- Plasturgie : assemblage de pièces en ABS, acrylique ou polycarbonate, y compris transparentes.
- Fabrication de joints et de pièces techniques : liaison caoutchouc-métal ou caoutchouc-plastique.
Les meilleurs résultats s’obtiennent sur des surfaces propres et dégraissées, avec un jeu proche de 0,05 mm. Sur polyéthylène et polypropylène, l'utilisation du primaire 770 permet de réduire fortement le temps de prise. L’adhésif ne convient pas aux installations véhiculant de l’oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène.
- Dispositifs médicaux à usage unique : collage de tubulures, de connecteurs et de pièces en polycarbonate ou en PVC.
- Électronique et électrotechnique : fixation de composants, de câbles et de pièces isolantes.
- Plasturgie : assemblage de pièces en ABS, acrylique ou polycarbonate, y compris transparentes.
- Fabrication de joints et de pièces techniques : liaison caoutchouc-métal ou caoutchouc-plastique.
Les meilleurs résultats s’obtiennent sur des surfaces propres et dégraissées, avec un jeu proche de 0,05 mm. Sur polyéthylène et polypropylène, l'utilisation du primaire 770 permet de réduire fortement le temps de prise. L’adhésif ne convient pas aux installations véhiculant de l’oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 20 g |
|---|---|
| Température mini | 2 °C |
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,12 € HT
/ unité
85,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h