Coffret de douilles Facom STM.J9APB, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Nombre d'éléments: 9

COFFRET DOUILLES-TOURNEVIS 1/2''

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :STM.J9APB
Rubix :0139-5287431
EAN :3662424070525
COFFRET DOUILLES-TOURNEVIS 1/2'' 6 PANS 5-19MM STM.J9APB- (2/4)
Résumé technique
Nombre d'éléments9
Carré d'entraînement1/2 ''
Documents

Détails articles : COFFRET DOUILLES-TOURNEVIS 1/2'' 6 PANS 5-19MM STM.J9APB- (2/4)


Le jeu de douilles à embout hexagonal métrique Facom STM.J9APB est composé de 9 pièces de longueur standard avec finition chrome brillant et embouts durcis. Ce coffret garantit une transmission optimale du couple et une longue durée de vie. Idéal pour les professionnels cherchant une solution robuste et prête à l'emploi.

Caractéristiques :
Ce jeu de douilles Facom est pensé pour les applications de vissage avec des vis à six pans creux. Les douilles possèdent une tête hexagonale métrique et un embout non-amovible pour une meilleure solidité en utilisation intensive. La finition chrome brillant résiste à la corrosion tout en facilitant le nettoyage. La pointe est durcie au phosphate pour renforcer la résistance à l'usure. Le coffret inclut également une petite boîte de rangement compacte et un plateau de rangement en plastique qui maintiennent les outils organisés et protégés. L

Spécifications :
- Contenu : 9 douilles hexagonales métriques 1/2"
- Tailles des douilles : 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
- Type d'embout : non-amovible
- Longueur : standard
- Empreinte : 6 pans creux
- Finition : chrome brillant
- Pointe : durcie au phosphate
- Boîte de rangement : plastique, dimensions 210 x 133 x 59 mm

Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française emblématique du secteur de l'outillage à main. Reconnue pour sa qualité et sa durabilité, elle propose des solutions innovantes pour les professionnels de l'automobile, de l'industrie et de la maintenance. Avec plus de 100 ans d'expertise et près de 10 000 produits au catalogue, Facom est aujourd’hui une référence incontournable en Europe.

Points forts

- Permet un vissage précis sur vis à six pans creux métriques ;
- Résistance à l'usure grâce à la pointe durcie au phosphate ;
- Protection contre la corrosion avec finition chrome brillant ;
- Organisation facilitée grâce au plateau de rangement et à la boîte compacte ;
- Compatibilité avec les outils 1/2" standards ;
- Polyvalence avec un jeu couvrant les tailles les plus courantes.

Applications

Ce jeu de douilles s’adresse aux professionnels de la maintenance industrielle, de la mécanique automobile ou du montage d'équipements. Il est recommandé pour le vissage manuel sur vis métriques à six pans creux. Sa conception permet une utilisation optimale dans des environnements de production, d’ateliers ou sur chantiers.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments9
Carré d'entraînement1/2 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,73 HT
/ unité
182,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h