Coffret de douilles Roebuck 898991, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Nombre d'éléments: 38

RB 38 TWIST - COFFRET DOUILLES HEXAGONALES 1/4" ET EMBOUTS - CLIQUET À MANCHE ROTATIF - 38 PIÈCES

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :898991
Rubix :R600-5485202
EAN :3660338526558
COFFRET DOUILLES 1/4'' + EMBOUTS 38PCS - RB 38 TWIST

Résumé technique

Nombre d'éléments38
Carré d'entraînement1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COFFRET DOUILLES 1/4'' + EMBOUTS 38PCS - RB 38 TWIST


FACILEMENT TRANSPORTABLE ET ASTUCIEUX : coffret compact avec 38 pièces
IDÉAL POUR TRAVAILLER DANS LES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS : cliquet 60 dents avec poignée rotative
EFFICACE : vous permet de travailler deux fois plus vite dans les espaces restreints
PRATIQUE : cliquet avec carré d'entraînement traversant et marquage permettant de modifier et d'identifier facilement le sens de rotation
POLYVALENT : carré 1/4" à l'arrière de la poignée tournevis pour l'utiliser comme barre d'extension
CONFORT : poignées ergonomiques pour davantage de confort lors des utilisations prolongées
ADAPTABLE : nombreux accessoires pour répondre à tous vos besoins
RANGEMENT PRATIQUE DES EMBOUTS : faciles à extraire
FACILE À UTILISER : douilles en chrome vanadium avec moletage pour une meilleure prise en main
OUVERTURE FACILE : ouverture par glissière d'une seule main
ROBUSTE : boîtier bi-matière résistant
QUALITÉ PROFESSIONNELLE : nous testons rigoureusement tous nos produits ROEBUCK selon les normes industrielles les plus strictes et offrons une garantie à vie couvrant la réparation ou le remplacement

Contenu du coffret :
1 cliquet 1/4" à manche rotatif - 60 dents
1 poignée tournevis
2 rallonges (50 et 100 mm)
1 cardan
1 douille porte-embouts 1/4"
10 douilles hexagonales (5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)
22 embouts : PH (1-2-2-3), PZ (1-2-3), HEX (3-4-5-6 mm), FENTE (3-4-5-6 mm), profil TORX (TT10-15-20-25-27-30-40)

Dimensions du coffret : 158 x 84 x 49 mm

Points forts

Le coffret de serrage idéal pour les espaces restreints

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments38
Carré d'entraînement1/4 ''
Modèlerb 38 twist
Promotion
Au lieu de 92,15 €
89,00 € HT
/ jeu
106,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h