Coffret de douilles Ingersoll Rand SK4M18N, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Nombre d'éléments: 18
Coffret douilles à chocs 1/2" courtes et longues
Voir les informations techniquesRéférences
Ingersoll Rand :SK4M18N
Rubix :A518-5443143
Détails articles : COFFRET DOUILLES A CHOCS 1/2 COURTES ET LONGUES
Jeu de 18 pièces. Contient 9 douilles standard (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22 et 24 mm), 4 douilles longues (13, 14, 21 et 24 mm), 3 douilles longues à paroi mince / isolées (17, 19 et 21 mm), une rallonge de 125 mm et un cardan 1/2". Dureté adaptée aux clés à chocs – conçue pour les applications à haut-couple. Acier au chromemolybdène forgé pour une excellente résistance.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 18 |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,82 € HT
/ unité
166,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h