Coffret de douilles Roebuck 897510, Carré d'entraînement: 1/4 - 1/2 '' | Nombre d'éléments: 69
RB 69 M - COFFRET DOUILLES HEXAGONALES ET EMBOUTS 1/4" & 1/2" - 69 PIÈCES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :897510
Rubix :R600-5465373
EAN :3660338498497
Documents
Détails articles : COFFRET DOUILLES 1/4''-1/2'' +EMBOUTS - 69PCS - RB 69 M
PRATIQUE :
Identification des éléments sur le haut du coffret
Mousse bicolore permettant de voir en un coup d’œil si un outil est manquant
ROBUSTE :
Coffret bi-matière pour davantage de résistance et anti-dérapant
Loquets en métal pour une fermeture sécurisée
RANGEMENT FACILE :
Mousse avec emplacement prédéfini pour chaque élément
Stabilisateur sous le coffret pour stockage à la verticale
MOBILE : poignée bi-matière pour davantage de confort lors du transport
POUR LES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS : cliquet 72 dents à faible épaisseur
FACILE À UTILISER : douilles en chrome vanadium avec moletage pour une meilleure prise en main
CONFORT : poignées ergonomiques pour davantage de confort lors des utilisations prolongées
QUALITÉ PROFESSIONNELLE : nous testons rigoureusement tous nos produits ROEBUCK selon les normes industrielles les plus strictes et offrons une garantie à vie couvrant la réparation ou le remplacement
Identification des éléments sur le haut du coffret
Mousse bicolore permettant de voir en un coup d’œil si un outil est manquant
ROBUSTE :
Coffret bi-matière pour davantage de résistance et anti-dérapant
Loquets en métal pour une fermeture sécurisée
RANGEMENT FACILE :
Mousse avec emplacement prédéfini pour chaque élément
Stabilisateur sous le coffret pour stockage à la verticale
MOBILE : poignée bi-matière pour davantage de confort lors du transport
POUR LES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS : cliquet 72 dents à faible épaisseur
FACILE À UTILISER : douilles en chrome vanadium avec moletage pour une meilleure prise en main
CONFORT : poignées ergonomiques pour davantage de confort lors des utilisations prolongées
QUALITÉ PROFESSIONNELLE : nous testons rigoureusement tous nos produits ROEBUCK selon les normes industrielles les plus strictes et offrons une garantie à vie couvrant la réparation ou le remplacement
Contenu du coffret :
1/4"
11 douilles hexagonales (4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13mm)
1 cardan
1 rallonge (75mm)
1 poignée tournevis
1 douille porte-embouts 1/4"
22 embouts : PH (1-2-3), PZ (1-2-3), FENTE (4.5-6.5-8mm), HEX (2-2.5-3-4-5-6mm), profil TORX (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)
1 cliquet 1/4” 72 dents
1/2"
13 douilles hexagonales (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm)
2 douilles pour bougies (16mm et 21mm)
1 cardan
2 rallonges (125mm et 250mm)
1 tête de poignée coulissante 3/8"(F) × 1/2"(M)
1 douille porte-embouts 1/2"
10 embouts 8mm × 30mm : HEX (6-8-10-12-14), profil TORX (T40-T45-T50-T55-T60)
1 cliquet 1/2” 72 dents
Dimensions du coffret : 400 × 260 × 80 mm
1/4"
11 douilles hexagonales (4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13mm)
1 cardan
1 rallonge (75mm)
1 poignée tournevis
1 douille porte-embouts 1/4"
22 embouts : PH (1-2-3), PZ (1-2-3), FENTE (4.5-6.5-8mm), HEX (2-2.5-3-4-5-6mm), profil TORX (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)
1 cliquet 1/4” 72 dents
1/2"
13 douilles hexagonales (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm)
2 douilles pour bougies (16mm et 21mm)
1 cardan
2 rallonges (125mm et 250mm)
1 tête de poignée coulissante 3/8"(F) × 1/2"(M)
1 douille porte-embouts 1/2"
10 embouts 8mm × 30mm : HEX (6-8-10-12-14), profil TORX (T40-T45-T50-T55-T60)
1 cliquet 1/2” 72 dents
Dimensions du coffret : 400 × 260 × 80 mm
Points forts
Un coffret complet adapté aux besoins du quotidien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 69 |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/4 - 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 236,80 €
228,50 € HT
/ jeu
274,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h