Coffret de douilles Roebuck 898109, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Nombre d'éléments: 11
COFFRET DOUILLES TOURNEVIS 1/2" - 6 PANS - 11 PIÈCES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :898109
Rubix :R600-5471103
Fabricant :898109
EAN :3660338514456
Documents
Détails articles : COFFRET DOUILLES TOURNEVIS 1/2'' 6 PANS - 11 PCS
Ces 11 douilles tournevis 6 pans en 1/2" dans un coffret sont dédiées aux professionnels exigeants. Garantissant praticité, robustesse et facilité d’utilisation, ce coffret réunit toutes les qualités attendues d'outils de qualité professionnelle.
Caractéristiques:
Ce coffret de douilles 6 pans Roebuck a été pensé pour faciliter la vie des professionnels. Le schéma sur le haut du coffret permet une identification rapide des outils, évitant toute perte de temps lors des manipulations. La mousse bicolore offre une visibilité immédiate sur la présence ou l’absence des outils, garantissant un suivi efficace du matériel. La structure bi-matière du coffret assure une résistance accrue aux chocs. Pour plus de sécurité, un loquet métallique robuste maintient les outils en place pendant le transport. Chaque douille est conçue en acier au chrome vanadium, assurant une excellente dureté et une longévité remarquable. De plus, ce coffret est couvert par la garantie à vie Roebuck.
Spécifications:
- Nombre d'éléments : 11.
- Carré d'entraînement : 1/2".
- Dimensions du coffret : 300 × 195 × 65 mm.
- Tailles des douilles tournevis 1/2" - 6 pans 55 mm : 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm.
- Matériau : acier au chrome vanadium.
- Stabilisateur sous le coffret pour stockage vertical.
Normes:
Le coffret de douilles tournevis Roebuck respecte les normes industrielles les plus élevées, garantissant une qualité conforme aux standards européens. Tous les outils Roebuck sont rigoureusement testés pour assurer leur fiabilité et leur performance, avec une garantie à vie pour une tranquillité d’esprit maximale.
Informations sur la marque:
Avec plus de 190 ans d’expérience, Roebuck est une référence incontournable dans le domaine des outils de qualité professionnelle. Offrant un large catalogue, la marque se distingue par son engagement envers l’innovation et la satisfaction client. Ses outils, dont la plupart sont fabriqués en Allemagne, sont appréciés pour leur robustesse et leur conformité aux normes les plus strictes. Roebuck compte aujourd’hui plus de 26 000 clients en Europe dans de nombreux secteurs comme la pharmacie, l'automobile et l'alimentation.
Caractéristiques:
Ce coffret de douilles 6 pans Roebuck a été pensé pour faciliter la vie des professionnels. Le schéma sur le haut du coffret permet une identification rapide des outils, évitant toute perte de temps lors des manipulations. La mousse bicolore offre une visibilité immédiate sur la présence ou l’absence des outils, garantissant un suivi efficace du matériel. La structure bi-matière du coffret assure une résistance accrue aux chocs. Pour plus de sécurité, un loquet métallique robuste maintient les outils en place pendant le transport. Chaque douille est conçue en acier au chrome vanadium, assurant une excellente dureté et une longévité remarquable. De plus, ce coffret est couvert par la garantie à vie Roebuck.
Spécifications:
- Nombre d'éléments : 11.
- Carré d'entraînement : 1/2".
- Dimensions du coffret : 300 × 195 × 65 mm.
- Tailles des douilles tournevis 1/2" - 6 pans 55 mm : 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm.
- Matériau : acier au chrome vanadium.
- Stabilisateur sous le coffret pour stockage vertical.
Normes:
Le coffret de douilles tournevis Roebuck respecte les normes industrielles les plus élevées, garantissant une qualité conforme aux standards européens. Tous les outils Roebuck sont rigoureusement testés pour assurer leur fiabilité et leur performance, avec une garantie à vie pour une tranquillité d’esprit maximale.
Informations sur la marque:
Avec plus de 190 ans d’expérience, Roebuck est une référence incontournable dans le domaine des outils de qualité professionnelle. Offrant un large catalogue, la marque se distingue par son engagement envers l’innovation et la satisfaction client. Ses outils, dont la plupart sont fabriqués en Allemagne, sont appréciés pour leur robustesse et leur conformité aux normes les plus strictes. Roebuck compte aujourd’hui plus de 26 000 clients en Europe dans de nombreux secteurs comme la pharmacie, l'automobile et l'alimentation.
Points forts
- Identification rapide des outils grâce à un design intelligent.
- Rangement optimal avec une mousse bicolore et des emplacements prédéfinis.
- Garantie à vie pour une utilisation en toute confiance.
- Rangement optimal avec une mousse bicolore et des emplacements prédéfinis.
- Garantie à vie pour une utilisation en toute confiance.
Applications
Ce coffret de douilles tournevis est idéal pour une utilisation dans les secteurs de la maintenance industrielle, de la réparation automobile, et du bâtiment. Il convient parfaitement aux professionnels comme aux collectivités cherchant des outils fiables et performants.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 11 |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,89 € HT
/ unité
148,67 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours