Coffret de douilles Facom SL.DBOX1PB, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Nombre d'éléments: 21
Coffret Dbox douilles 1/2 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :SL.DBOX1PB
Rubix :0139-5181956
EAN :3148519047806
Documents
Détails articles : COFFRET COMPACT CLIQUET DOUILLE 32MM+ACCES. SL.DBOX1PB-
Le coffret de douilles DBOX SL.DBOX1PB de Facom réunit en un seul ensemble compact tous les outils nécessaires pour les opérations de serrage et de desserrage sur visserie et boulonnerie métriques. Conçu pour offrir robustesse, durabilité et efficacité, ce coffret est idéal pour les professionnels de la maintenance et de l'industrie. Il se distingue par la qualité de ses composants, son ergonomie et sa boîte bi-matière résistante aux conditions exigeantes.
Caractéristiques :
Ce coffret comprend un cliquet étanche haute performance de 1/2", conçu pour garantir un fonctionnement fluide même en environnement difficile. Il est associé à 16 douilles 6 pans métriques de 10 à 32 mm, offrant une excellente prise sur les écrous pour réduire les risques de glissement. Le cardan universel permet une grande flexibilité d’accès, même dans les zones confinées. Les deux rallonges (130 mm et 250 mm) facilitent le travail en profondeur. L’ensemble est présenté dans une boîte bi-matière résistante et ergonomique, conçue pour protéger les outils tout en facilitant leur transport et leur rangement.
Spécifications :
- Cliquet 1/2" étanche haute performance : réf. SL161
- 16 douilles 1/2" 6 pans métriques : tailles 10 mm à 32 mm
- Cardan universel 1/2" : réf. S240A
- Rallonge 1/2" de 130 mm : réf. S210
- Rallonge 1/2" de 250 mm : réf. S215
- Boîte bi-matière : réf. BVS1NANO
- Douilles incluses : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française référence dans le domaine de l’outillage à main pour les professionnels. Reconnue pour sa qualité, son innovation et sa fiabilité, elle conçoit des outils robustes et ergonomiques pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de la maintenance. Facom propose plus de 10 000 références produits et fait partie du groupe Stanley Black & Decker.
Caractéristiques :
Ce coffret comprend un cliquet étanche haute performance de 1/2", conçu pour garantir un fonctionnement fluide même en environnement difficile. Il est associé à 16 douilles 6 pans métriques de 10 à 32 mm, offrant une excellente prise sur les écrous pour réduire les risques de glissement. Le cardan universel permet une grande flexibilité d’accès, même dans les zones confinées. Les deux rallonges (130 mm et 250 mm) facilitent le travail en profondeur. L’ensemble est présenté dans une boîte bi-matière résistante et ergonomique, conçue pour protéger les outils tout en facilitant leur transport et leur rangement.
Spécifications :
- Cliquet 1/2" étanche haute performance : réf. SL161
- 16 douilles 1/2" 6 pans métriques : tailles 10 mm à 32 mm
- Cardan universel 1/2" : réf. S240A
- Rallonge 1/2" de 130 mm : réf. S210
- Rallonge 1/2" de 250 mm : réf. S215
- Boîte bi-matière : réf. BVS1NANO
- Douilles incluses : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française référence dans le domaine de l’outillage à main pour les professionnels. Reconnue pour sa qualité, son innovation et sa fiabilité, elle conçoit des outils robustes et ergonomiques pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de la maintenance. Facom propose plus de 10 000 références produits et fait partie du groupe Stanley Black & Decker.
Points forts
- Composition complète permettant une large couverture des opérations de serrage métrique ;
- Cliquet étanche offrant durabilité et confort d’utilisation, même en environnement sale ou humide ;
- Douilles 6 pans assurant un meilleur grip sur les écrous pour réduire le risque d’endommagement ;
- Cardan et rallonges facilitant l’accès aux zones difficiles ;
- Boîte bi-matière robuste, compacte et facile à transporter.
- Cliquet étanche offrant durabilité et confort d’utilisation, même en environnement sale ou humide ;
- Douilles 6 pans assurant un meilleur grip sur les écrous pour réduire le risque d’endommagement ;
- Cardan et rallonges facilitant l’accès aux zones difficiles ;
- Boîte bi-matière robuste, compacte et facile à transporter.
Applications
Le coffret SL.DBOX1PB est conçu pour les interventions de maintenance mécanique, la réparation automobile, et les applications industrielles diverses. Il est particulièrement adapté aux techniciens de maintenance itinérants, aux ateliers de production, et aux professionnels de la mécanique générale. Idéal pour les environnements où la fiabilité de l’outillage et la facilité de transport sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 21 |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Le coffret Dbox douilles 1/2 6 pans métriques Facom SL.DBOX1PB comprend un cliquet 1/2" étanche embout haute performance et 16 douilles 1/2" 6 pans métriques. Il ajoute un cardan universel 1/2" et deux rallonges 1/2" de 130 mm et 250 mm.
Pour le coffret Dbox douilles 1/2 6 pans métriques Facom SL.DBOX1PB, les douilles couvrent les tailles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 et 32 mm.
Oui, le coffret Dbox douilles 1/2 6 pans métriques Facom SL.DBOX1PB comprend un cardan universel 1/2" et deux rallonges 1/2" de 130 mm et 250 mm.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
176,23 € HT
/ unité
211,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h