Coffret de douilles SAM 73-R33, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Nombre d'éléments: 33
Coffret 33 Outils 1/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :73-R33
Rubix :0149-5012122
EAN :3272670415539
Documents
Détails articles : COMPOSITION D'OUTILS 73-R33 33 OUTILS
Coffret de douilles et accessoires 1/4 45 outils. 13 douilles 6 pans de 3,2 à 14 mm. 1 cliquet manche bi-matière. 1 rallonge emmanchée bi-matière. 3 rallonges : 50, 100 et 150 mm. 1 cardan. 1 poignée coulissante. 1 douille porte-embouts de vissage. 24 embouts de vissage 6 pans, Torx®, fente, Phillips®, Pozidriv®. COMPACT Rangement facile dans les cases supérieures des caisses à outils SAM. Dimensions du coffret : 1/4 = 295 x 80 x 48 mm.
Points forts
Rangement facile dans les cases supérieures des caisses à outils SAM.
Applications
Coffret de douilles 1/4 permettant le serrage et déserrage de petites pièces.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 33 |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,94 € HT
/ unité
362,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

