Coffret de douilles Facom RS.161-2, Carré d'entraînement: 1/4-1/2 '' | Nombre d'éléments: 56

Coffret douilles, 6 pans métriques, 56 pièces, de 1/4" à 1/2"

Voir les informations techniques

Références

Facom :RS.161-2
Rubix :0139-5289628
EAN :3662424076169
COFFRET DOUILLES 1/4 1/2 6P MM RS.161-2 UC05

Résumé technique

Nombre d'éléments56
Carré d'entraînement1/4-1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COFFRET DOUILLES 1/4 1/2 6P MM RS.161-2 UC05


  • Contient :.
  • 1 x cliquet 1/4\" étanche embout haute performance : R161B.
  • 1 x cliquet 1/2\" étanche embout haute performance : S161B.
  • 10 x douilles 1/4\" 6 pans métriques : R 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm.
  • 16 x douilles 1/2\" 6 pans métriques : SH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm.
  • 1 x rallonge 1/2\" : L 130 mm (S210).
  • 1 x cardan 1/2\" : S240A.
  • 21 x embouts entraînement 1/4\" 6,35 mm L 25 mm :.
  • 2 x rallonges 1/4\" : L 55 mm (R209) L 100 mm (R210).
  • 1 x cardan 1/4\" : R240A.
  • 1 x poignée tournevis 1/4\" : R236A.
  • 1 x douille 1/4\" porteembouts à jonc de retenue standard pour embouts 1/4\" 6,35 mm : R235.
  • EP1T pour vis cruciformes Phillips® : PH1 PH2 PH3.
  • ED1T pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 PZ2 PZ3.
  • ES1T pour vis à fente : 4,5 6,5 8 mm.
  • EH1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 4 5 6 7 mm.
  • EXR1 pour vis Resistorx® : TT10 TT15 TT20 TT25 TT27 TT30 TT40.
  • Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
  • Coffret vide : BPMBOXL.
  • Plateau thermoformé L (410 x 188 mm) : PLL16.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments56
Carré d'entraînement1/4-1/2 ''
Modèler-s.161b

Foire aux questions


Le coffret douilles Facom RS.161-2 réunit un cliquet 1/4" et un cliquet 1/2" étanches à embout haute performance. Il couvre donc les deux carrés d'entraînement annoncés pour ce modèle.

Le coffret douilles Facom RS.161-2 combine des douilles 6 pans métriques en 1/4" et en 1/2". Les petites vont de 5,5 à 14 mm, et les grandes de 10 à 32 mm.

Le coffret douilles Facom RS.161-2 prévoit plusieurs familles d'embouts pour les vissages courants. On y trouve des Phillips, des Pozidriv, des vis à fente, des 6 pans creux métriques et des Resistorx.

Le coffret douilles Facom RS.161-2 comprend une rallonge de 130 mm en 1/2", deux rallonges de 55 mm et 100 mm en 1/4", ainsi qu'un cardan 1/4" et un cardan 1/2". Il facilite ainsi l'accès aux fixations moins accessibles.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

374,71 € HT
/ unité
449,65 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h