Coffret de douilles Facom RL.NANO1PB, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Nombre d'éléments: 38

Coffret douilles 1/4" 6 pans métrique - RL.NANO1PB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :RL.NANO1PB
Rubix :0139-5182872
EAN :3148519040425
COFFERT 38 OUTILS SERRAGE/VISS RL.NANO1PB (PROMO 5/10)

Résumé technique

Nombre d'éléments38
Carré d'entraînement1/4 ''

Documents

Détails articles : COFFERT 38 OUTILS SERRAGE/VISS RL.NANO1PB (PROMO 5/10)


Le coffret de douilles 6 pans métriques 1/4" RL.NANO1PB de Facom est conçu pour offrir une solution compacte et performante pour les travaux de vissage et de dévissage. Idéal pour les interventions précises et les environnements exigus, il combine robustesse, variété d'embouts et ergonomie. Ce kit se distingue par son cliquet étanche haute performance et sa gamme complète d'embouts adaptés aux vis les plus courantes.

Caractéristiques :
Ce coffret offre une combinaison intelligente de douilles, d'embouts et d'accessoires, pensée pour répondre aux besoins courants des opérateurs sur le terrain. Il comprend un cliquet 1/4" étanche muni d'une tête compacte pour accéder facilement aux zones étroites, ainsi qu'une poignée tournevis courte, idéale pour travailler dans les espaces confinés. Les embouts haute performance pour vis cruciformes (Pozidriv® et Phillips®), à fente, 6 pans creux ou Resistorx® sont soigneusement sélectionnés pour couvrir une large gamme d'applications. Le coffret comprend aussi des rallonges, un cardan universel et une douille porte-embouts à jonc de retenue, pour une adaptabilité maximale dans les opérations de vissage.

Spécifications :
- 1 cliquet 1/4" étanche haute performance (RL161)
- 10 douilles 6 pans métriques 1/4" : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 21 embouts 1/4" L 25 mm série 1 : cruciformes Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3 ; Phillips® PH1, PH2, PH3 ; à fente 4,5 mm, 6,5 mm, 8 mm ; 6 pans creux 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm ; Resistorx® TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
- 1 cardan universel 1/4" (R240A)
- 1 douille 1/4" porte-embouts à jonc de retenue (R235)
- 1 poignée tournevis courte 1/4" (R236C)
- 2 rallonges 1/4" standard : 55 mm (R209) et 100 mm (R210)
- 1 embout porte-douilles 1/4" (ECR)
- 1 boîte vide de rangement (BVNANO)

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française emblématique dans le domaine de l’outillage professionnel. Elle s’impose comme une référence pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’industrie et de la maintenance. Son engagement envers l’innovation, la qualité et la durabilité lui vaut la confiance des utilisateurs dans plus de 100 pays. Le catalogue Facom comprend plus de 10 000 références.

Points forts

- Grande variété d’embouts couvrant les principales têtes de vis utilisées dans l’industrie ;
- Cliquet étanche haute performance pour une longévité accrue ;
- Poignée tournevis ergonomique permettant un travail précis sans fatigue ;
- Cardan et rallonges incluses pour accéder aux zones difficiles d’accès ;
- Format compact pour une portabilité maximale sur les chantiers.

Applications

Le coffret RL.NANO1PB est idéal pour les travaux de maintenance et d’assemblage dans les secteurs de l’automobile, de la maintenance industrielle, de l’électronique et de l’aéronautique. Il convient parfaitement aux techniciens itinérants ou aux opérateurs en atelier devant intervenir dans des espaces restreints. Son contenu polyvalent permet d’aborder une grande diversité de situations de vissage avec efficacité et précision.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments38
Carré d'entraînement1/4 ''

Foire aux questions


Le coffret de douilles Facom RL.NANO1PB intègre un cliquet 1/4" étanche embout haute performance, référencé RL161.

Le coffret de douilles Facom RL.NANO1PB comprend 10 douilles 1/4" 6 pans métriques, de 5,5 à 14 mm.

Le coffret de douilles Facom RL.NANO1PB réunit 21 embouts 1/4" série 1 de 25 mm pour vis Pozidriv®, Phillips®, à fente, 6 pans creux métriques et Resistorx®.

Le coffret de douilles Facom RL.NANO1PB ajoute un cardan universel, une douille porte-embouts à jonc de retenue, une poignée tournevis courte, un embout porte-douilles, une rallonge de 55 mm, une rallonge de 100 mm et une boîte vide.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

Promotion
Au lieu de 162,27
124,00 HT
/ unité
148,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h