Coffret de douilles Facom R.360NANOPB, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Nombre d'éléments: 38
Coffret douilles 1/4" 6 pans métriques - R.360NANO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences






Documents
Détails articles : COFFRET RADIO 1/4. 38 P NANO AV R.360NANOPB (PROMO 5/10)
Caractéristiques :
Le coffret R.360NANOPB de Facom se distingue par sa polyvalence et sa qualité de fabrication. Il intègre un cliquet à manche rotatif qui permet une grande facilité d'utilisation, même dans les zones difficilement accessibles. Ce cliquet encliquetable garantit un verrouillage sûr des embouts et douilles. Le jeu comprend également une poignée tournevis courte pour les interventions de précision, un joint universel, ainsi que des rallonges permettant d'accéder aux endroits exigus. Les embouts haute performance sont conçus pour répondre à un large éventail d’applications : vis Pozidriv®, Phillips®, à fente, hexagonales à tête fraisée, Resistorx®. Chaque pièce du coffret est soigneusement conçue pour offrir durabilité et précision.
Spécifications :
- Nombre total de pièces : 38
- Carré d'entraînement : 1/4"
- Douilles 6 pans métriques : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- Embouts Pozidriv® : PZ1 ; PZ2 ; PZ3
- Embouts Phillips® : PH1 ; PH2 ; PH3
- Embouts à fente : 4,5 ; 6,5 ; 8 mm
- Embouts hexagonaux : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 mm
- Embouts Resistorx® : TT10 ; TT15 ; TT20 ; TT25 ; TT27 ; TT30 ; TT40
- Rallonges : 55 mm ; 100 mm
- Cliquet à manche rotatif : réf. R.360
- Poignée tournevis courte : réf. R.236C
- Joint universel : réf. R.240A
- Douille porte-embouts : réf. R.235
- Embout porte-douille : réf. ECR
- Coffret vide : réf. BVNANO
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française réputée pour la fiabilité et la durabilité de ses outils. Elle conçoit des solutions innovantes pour les professionnels de la maintenance, de l’automobile et de l’industrie. Reconnue mondialement, Facom propose plus de 10 000 références et investit continuellement dans la recherche pour améliorer l’ergonomie, la sécurité et la performance de ses produits.
Points forts
- Cliquet à manche rotatif pour un accès facile dans les zones confinées ;
- Embouts haute performance pour toutes les empreintes courantes ;
- Organisation optimale grâce au coffret compact et résistant ;
- Grande précision et tenue des embouts dans les douilles ;
- Poignée tournevis ergonomique pour les vissages délicats.
Applications
Informations techniques
| Nombre d'éléments | 38 |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
| Modèle | r.360nano |
Foire aux questions
Le coffret de douilles 1/4" 6 pans métriques Facom R.360NANOPB contient le cliquet à manche rotatif R.360, un porte-embout ECR, un joint universel R.240A, une douille porte-embouts R.235, une poignée tournevis courte R.236C et deux rallonges de 55 mm et 100 mm.
Le coffret de douilles 1/4" 6 pans métriques Facom R.360NANOPB comprend 10 douilles 6 pans métriques de 5,5 à 14 mm.
Le coffret de douilles 1/4" 6 pans métriques Facom R.360NANOPB couvre cinq familles d'empreintes avec 21 embouts de 25 mm : Pozidriv, hexagonales à tête fraisée, Phillips, fente et Resistorx.
Le coffret de douilles 1/4" 6 pans métriques Facom R.360NANOPB mesure 48 mm de haut, 152 mm de long et pèse 0,85 kg.
Le coffret de douilles 1/4" 6 pans métriques Facom R.360NANOPB intègre un cliquet 1/4" à poignée rotative qui permet d'entraîner la douille en tournant la poignée et qui est indiqué comme adapté aux espaces étroits. Il dispose aussi d'un système Push-Lock qui maintient la douille et la libère par bouton.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h