Coffret de douilles Facom S.360DBOX4PB, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Nombre d'éléments: 20

Coffret cliquet manche rotatif + douilles 1/2 6 pans 22 pièces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.360DBOX4PB
Rubix :0139-5211149
EAN :3148519239058
CLIQUET MANCHE ROTA+DOUILLE 6PAN-COFFDBOX S.360DBOX4PB-

Résumé technique

Nombre d'éléments20
Carré d'entraînement1/2 ''

Documents

Détails articles : CLIQUET MANCHE ROTA+DOUILLE 6PAN-COFFDBOX S.360DBOX4PB-


Le jeu de douilles DBOX Facom S.360DBOX4PB est une solution complète et robuste pour les opérations de vissage et de serrage en milieu industriel. Conçu pour offrir fiabilité, performance et durabilité, ce coffret réunit 17 douilles 6 pans métriques, un cliquet haute performance et plusieurs accessoires. Grâce à sa boîte de rangement bi-matière compacte et résistante, il accompagne efficacement les professionnels dans tous leurs déplacements.

Caractéristiques :
Le coffret Facom S.360DBOX4PB se distingue par la qualité et la précision de ses composants. Il comprend un cliquet étanche, assurant une prise en main confortable et une transmission de couple optimale, même en conditions difficiles. Les 17 douilles 6 pans offrent une compatibilité étendue avec les écrous métriques courants, et garantissent un bon maintien sans endommager les têtes de vis. Les rallonges permettent d’atteindre facilement les zones difficiles d’accès, tandis que la poignée coulissante assure une flexibilité maximale dans l’utilisation. L’ensemble est rangé dans une boîte bi-matière robuste, facilitant le transport et la protection du matériel.

Spécifications :
- 17 douilles 6 pans métriques 1/2" : 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
- 1 cliquet étanche SL161 haute performance
- 2 rallonges 1/2" : longueur 130 mm (S210) ; 250 mm (S215)
- 1 poignée coulissante en T 1/2" (S120A)
- Coffret bi-matière S(L)DBOX4(12) BVS2NANO

Normes :
Le jeu de douilles Facom S.360DBOX4PB est conforme aux exigences de qualité européennes en matière d’outillage à main.
- ISO 2725-1 : spécifie les dimensions et exigences des douilles 6 pans, garantissant leur compatibilité et fiabilité d’usage dans un cadre professionnel
- ISO 3315 : norme relative aux cliquets et poignées, assurant une sécurité d’utilisation et une résistance mécanique élevée

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom est une marque française reconnue dans le domaine de l’outillage à main. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, elle propose des solutions innovantes pour les professionnels de l’industrie, de l’automobile et de l’aéronautique. Facom se distingue par la qualité, la durabilité et la précision de ses produits, avec plus de 10 000 références au catalogue.

Points forts

- Kit complet pour le serrage métrique avec douilles couvrant les tailles les plus courantes ;
- Cliquet étanche haute performance pour une efficacité et un confort accrus ;
- Rallonges et poignée coulissante pour une accessibilité maximale dans les zones difficiles ;
- Coffret robuste et compact facilitant le transport et la protection du matériel.

Applications

Le jeu de douilles DBOX Facom S.360DBOX4PB est idéal pour les opérations de maintenance, de réparation et de montage dans des environnements industriels variés. Il est particulièrement recommandé pour les secteurs de l’automobile, de la mécanique générale, de l’équipement industriel et de la maintenance d’équipements lourds. Il convient aux professionnels recherchant un ensemble d’outils fiable, polyvalent et facilement transportable pour des interventions sur site ou en atelier.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments20
Carré d'entraînement1/2 ''

Foire aux questions


Le coffret de douilles Facom S.360DBOX4PB est au format 1/2".

Le coffret de douilles Facom S.360DBOX4PB réunit 17 douilles 1/2" 6 pans métriques allant de 8 à 32 mm : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 et 32 mm.

Le coffret de douilles Facom S.360DBOX4PB est livré avec une poignée coulissante 1/2" S120A et deux rallonges 1/2" de 130 mm et 250 mm.

Le coffret de douilles Facom S.360DBOX4PB mesure 480 mm de long et 58 mm de haut.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

190,42 € HT
/ unité
228,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h