Références
Stanley :1-SWK-BN0625T
Rubix :5511-5156169
EAN :3253561058370
Documents
Détails articles : CLOUS D. 15MM 5/8 18GA BTE 1000 (UC10-UU60)
Pour agrafeuses TRE650, TRE550, TR250, TR150L
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15,88 mm |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Type | brad nail |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,93 € HT
/ boite
10,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
