Clou Bostitch BT1314B-1M, Longueur: 30 mm | Diamètre: 1.25 mm | Type: Brad
Pointes lisses minibrads pour agrafeuse cloueur SB-2IN1
Voir les informations techniquesRéférences
Bostitch :BT1314B-1M
Rubix :0446-8000322
EAN :5902013900047
Détails articles : POINTE LISSE MINIBRADS 30MM LA BOITE DE 1000
Pointes couleur marron. Jauge 18, diamètre de la téte 2 mm, diamètre du fil 1,25 mm. Blister de 1000.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,25 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Type | brad |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,63 € HT
/ boite
17,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
