Clou Bosch 1609200380, Longueur: 28 mm | Diamètre: 1.8 mm | Type: 47
Clou type 47
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1609200380
Rubix :0136-5021295
EAN :3165140004909
Documents
Détails articles : CLOU AGRAFEUSE N47 28MM LA BOITE DE 1000
Largeur (B), mm: 1,8
Epaisseur (D) mm: 1,27
Longueur (L) mm: 28
Applications
Matériaux naturels|Tapis
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Type | 47 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,42 € HT
/ boite
38,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

