Clou Bosch 2608200514, Longueur: 30 mm | Diamètre: 1.2 mm | Type: Pointe TH
Agrafes Industrie (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608200514
Rubix :0136-5177174
EAN :3165140563857
Documents
Détails articles : POINTE TH 18G1,2X30 LE CARTON DE 5000
Applications
Bois|Plinthes en boisBois|Panneau de particulesMatières minérales|Plaques de plâtre renforcées de fibres
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Type | pointe th |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,70 € HT
/ carton
76,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

