Clou Bosch 2609200249, Longueur: 30 mm | Diamètre: 1.8 mm | Type: 47
Clou type 47
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2609200249
Rubix :0136-5061592
EAN :3165140084406
Documents
Détails articles : CLOU 1.8X1.27X30MM LA BOITE DE 1000
Applications
Matériaux naturels|Tapis
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Type | 47 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,37 € HT
/ boite
48,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

