Clou Stanley 1-SWKBN1187T, Longueur: 30 mm | Diamètre: 30 mm | Type: Brad Nail
Clous
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-SWKBN1187T
Rubix :5511-5256644
EAN :3253561051777
Documents
Détails articles : CLOUS D.30MM BTE 1000 (UC10-UU60)
Pour agrafeuse TRE650
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Type | brad nail |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,76 € HT
/ boite
14,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
