Empileur - pistolet à clous Makita AN943K, Poids: 1.4 kg
Cloueur pneumatique 8,3 bar 90 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :AN943K
Rubix :0142-5244767
EAN :0088381090490

Documents
Détails articles : CLOUEUR PNEUMATIQUE 18GA 50-90MM
Cloueur pneumatique 8,3 bar 90 mm
- Cloueur robuste en aluminium idéal pour les charpentes
- 3 modes : verrouillage de sécurité, tir simple et tir en rafale
- Mécanisme anti-tir à vide
- Réserve de clous visible en permanence
- Grande capacité de stockage d'air pour plus de puissance
- Cloueur robuste en aluminium idéal pour les charpentes
- 3 modes : verrouillage de sécurité, tir simple et tir en rafale
- Mécanisme anti-tir à vide
- Réserve de clous visible en permanence
- Grande capacité de stockage d'air pour plus de puissance
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensions agrafes / clous | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,07 € HT
/ unité
702,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
