Empileur - pistolet à clous Stanley 6-TRE550, Tension: 230 V | Poids: 1.1 kg

Agrafeuse électrique TRE550 - gamme pro

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :6-TRE550
Rubix :5511-5300472
EAN :3253566058580
AGRAFEUSE ELECTRIQUE TRE550 GAMME PRO (UC2/UU12)

Résumé technique

Documents

Détails articles : AGRAFEUSE ELECTRIQUE TRE550 GAMME PRO (UC2/UU12)


DescriptionConception simple. Idéal pour accéder aux coins. Poignée "souple" antidérapante et facile à utiliser. Très confortable pour une utilisation prolongée. Impact élevé / faible. Finition améliorée avec une large gamme de matériaux. Insertion facile des agrafes, effort minimum et gain de temps. Câble extra long. Plus grande liberté de mouvement. Peut utiliser des agrafes de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm et 14 mm.

Informations techniques


Attributs
Poids1,1 kg
Dimensions agrafes / clous12 / 15 / 20 / 25 / 30
Tension230 V
118,47 HT
/ unité
142,16 TTC
Dont DEEE : 0,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours