Empileur - pistolet à clous Bosch EXTH18V-50M, Tension: 18 V | Poids: 3.5 kg

Agrafeuse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :EXTH18V-50M
Rubix :0136-5519827
Fabricant :0601482601
EAN :4053423342178
AGRAFEUSE EXTH18V-50M SOLO XL EXSR18V-90FC+GFA 18-M+GFA 18-H L

Résumé technique

Documents

Détails articles : AGRAFEUSE EXTH18V-50M SOLO XL EXSR18V-90FC+GFA 18-M+GFA 18-H L


• Puissance pneumatique équivalente : Outil sans fil haute performance offrant la puissance des solutions pneumatiques – finis les compresseurs, tuyaux et cartouches de gaz.
• Technologie pleine puissance : Liberté du sans-fil associée à la puissance d’un outil pneumatique.
• Technologie flywhell sans gaz : Ménage votre poignet grâce au faible recul, tout en supprimant les cartouches de gaz coûteuses et l’exposition aux vapeurs nocives.
• Réglage de profondeur en continu très pratique : La molette ergonomique actionnable avec le pouce et le regard garantissent un réglage précis et rapide de la profondeur.

Caractéristiques techniques :
• Angle d'assemblage : 0 °
• Type de clou/agrafe : Agrafe couronne moyenne
• Système de déclenchement : Déclenchement entièrement séquentiel + déclenchement par contact avec inversion automatique
• Poids sans batterie : 3,5 kg
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Capacité du chargeur : 150 Unit.
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 394 x 607 x 178 mm
• Largeur d’agrafe, jusqu’à : 11,3 mm
• Largeur d’agrafe : 11,3 mm
• Clous/agrafes compatibles : Agrafes Bosch, Autres

Informations techniques


Attributs
Poids3,5 kg
Dimensions agrafes / clous25-50
Tension18 V
1 039,93 € HT
/ unité
1 247,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours