Empileur - pistolet à clous Dewalt DCN890P2-QW, Tension: 18 V | Poids: 4.2 kg
Cloueur béton et acier 18V Li-ion 5Ah
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCN890P2-QW
Rubix :2325-5304575
EAN :5035048666883





Documents
Détails articles : CLOUEUR BETON ET ACIER XR 18V 5AHLI-ION BRUSHLESS 2BATT- COF
Cloueur béton et acier 18V Li-ion 5Ah fonctionnant sur batteries XR et avec un moteur sans charbon
3 vitesses suivante la taille des pointes (50-70mm / 70-90mm).
Sélecteur de tir, le cloueur peut être utilisé en tir continu ou séquentiel, 2 tirs/seconde en mode continu
Plus besoin d‘acheter des cartouches de gaz, ni d‘entretien. Le cloueur béton acier fonctionne uniquement avec une batterie XR 18V
Nez magnétique et non magnétique
Faible niveau de vibrations et peu de bruit par rapport à un cloueur à gaz
Nez ne laissant pas de marques sur le bois et permettant une bonne visibilité de la pièce
Accepte la plupart des pointes d‘inclinaison 15° du marché
Clip ceinture pour conserver le cloueur à portée de main
Déblocage du percuteur sans-outils, l‘utilisateur ne perd plus son temps
Une solution sans gaz est moins coûteuse, l‘utilisateur n‘a plus besoin d‘acheter des cartouches de gaz ni de faire nettoyer son cloueur régulièrement
Le cloueur sans-fil permet de travailler sans l‘inconvénient du compresseur et du tuyau d‘air
Plus d‘autonomie car le cloueur va utiliser moins d‘énergie en vitesse 1, jusqu‘à 1000 pointes (2,8x70mm) avec une batterie 18V chargée.
3 vitesses suivante la taille des pointes (50-70mm / 70-90mm).
Sélecteur de tir, le cloueur peut être utilisé en tir continu ou séquentiel, 2 tirs/seconde en mode continu
Plus besoin d‘acheter des cartouches de gaz, ni d‘entretien. Le cloueur béton acier fonctionne uniquement avec une batterie XR 18V
Nez magnétique et non magnétique
Faible niveau de vibrations et peu de bruit par rapport à un cloueur à gaz
Nez ne laissant pas de marques sur le bois et permettant une bonne visibilité de la pièce
Accepte la plupart des pointes d‘inclinaison 15° du marché
Clip ceinture pour conserver le cloueur à portée de main
Déblocage du percuteur sans-outils, l‘utilisateur ne perd plus son temps
Une solution sans gaz est moins coûteuse, l‘utilisateur n‘a plus besoin d‘acheter des cartouches de gaz ni de faire nettoyer son cloueur régulièrement
Le cloueur sans-fil permet de travailler sans l‘inconvénient du compresseur et du tuyau d‘air
Plus d‘autonomie car le cloueur va utiliser moins d‘énergie en vitesse 1, jusqu‘à 1000 pointes (2,8x70mm) avec une batterie 18V chargée.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 4,2 kg |
|---|---|
| Dimensions agrafes / clous | 13-57 / 2.6-3.7 |
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 080,07 € HT
/ unité
1 296,08 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours