• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(28 167)
  • Entretien et réparation(3 235)
  • Fixation et montage(36 269)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 493)
  • Equipement(14 288)
  • Usinage(65 588)
  • Soudage(2 609)
  • Transmission(82 611)
  • Pneumatique et fluiditique(62 316)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(20 387)
  • Outillage electro portatif(2 407)
  • Outillage pneumatique(544)
  • Outillage specifique(2 497)
  • Outillage divers(189)
  • Mesure et contrôle(2 135)
Voir Outillage & Métrologie
  • Machines electro portatif(1 158)
  • Accessoires, consommables et pieces detachees e/p(1 249)
Voir Outillage electro portatif
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage électroportatif
  4. Machines électroportatives
  5. Agrafeuses, cloueuses
  6. Empileur - pistolet à clous
  7. CLOUEUR DE CHARPENTE BRUSHLESS XR 18V

Empileur - pistolet à clous Dewalt DCN930N-XJ

Cloueur de charpente brushless

Voir les informations techniques

Références

Dewalt :DCN930N-XJ
Rubix :2325-5485752
Fabricant :DCN930N-XJ
EAN :5902013967927
CLOUEUR DE CHARPENTE BRUSHLESS XR 18V
brand logo

Détails articles : CLOUEUR DE CHARPENTE BRUSHLESS XR 18V


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
785,84 € HT
/ unité
943,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Empileur - pistolet à clous Dewalt DCFS950P2-QW, Tension: 18 V VEmpileur - pistolet à clous Makita AN943K, Poids: 1.4 kgEmpileur - pistolet à clous Bosch EXTH18V-50M, Tension: 18 V | Poids: 3.5 kgEmpileur - pistolet à clous Bostitch SB-2IN1Empileur - pistolet à clous Dewalt DCN890N-XJEmpileur - pistolet à clous Facom CR.PSC, Poids: 1.2 kgEmpileur - pistolet à clous Makita DST221Z, Poids: 2.4 kgEmpileur - pistolet à clous Dewalt DCN930P2-QWEmpileur - pistolet à clous Makita GN900SE, Poids: 3.3 kgEmpileur - pistolet à clous Makita GF600SE, Poids: 2.2 kgEmpileur - pistolet à clous Dewalt DCN890P2-QW, Tension: 18 V | Poids: 4.2 kgEmpileur - pistolet à clous Stanley 6-TRE550, Tension: 230 V | Poids: 1.1 kgEmpileur - pistolet à clous Stanley STHT70440-0Empileur - pistolet à clous Stanley 6-TRE650, Tension: 230 VEmpileur - pistolet à clous Bostitch PC8000/T6
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu