Empileur - pistolet à clous Facom CR.PSC, Poids: 1.2 kg
Agrafeuse pour plastique sans fil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :CR.PSC
Rubix :0139-5277945
EAN :3662424041693
Documents
Détails articles : AGRAFEUSE POUR PLASTIQUE SANS CR.PSC
Agrafeuse pour plastique sans fil
- Indispensable pour la réparation des pièces plastique en carrosserie.
- Deux niveaux de chauffe.
- Eclairage à LED.
- Autonomie environ 50 agrafes.
- Livrée avec une composition d’agrafes.
- Dimensions (LxlxP) : 355x250x90 mm.
Poids : 1,25 kg.
- Indispensable pour la réparation des pièces plastique en carrosserie.
- Deux niveaux de chauffe.
- Eclairage à LED.
- Autonomie environ 50 agrafes.
- Livrée avec une composition d’agrafes.
- Dimensions (LxlxP) : 355x250x90 mm.
Poids : 1,25 kg.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1,2 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,03 € HT
/ unité
481,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

