Empileur - pistolet à clous Stanley STHT70440-0
AGRAFEUSE - CLOUEUSE TRAVAUX LEGERS
Voir les informations techniquesRéférences
Stanley :STHT70440-0
Rubix :5511-5543825
Fabricant :STHT70440-0
EAN :3253560704407
Détails articles : AGRAFEUSE - CLOUEUSE TRAVAUX LEGERS
Guide agrafe/clou avec un repère visuel de l'enfoncement. Poignée facile à actionner. Ergot intégré pour retirer rapidement les agrafes. Loge pour les doigts ergonomique augmentant la stabilité et le contrôle. Poignée texturée antidérapante offrant une prise supplémentaire. Compatible avec les agrafes de type A (6-10 mm) et les clous de type J 10 mm.
Points forts
Guide agrafe/clou avec un repère visuel de l'enfoncement.Poignée facile à actionner.Extracteur intégré pour retirer rapidement les agrafes.Espace pour les doigts ergonomique, augmentant stabilité, contrôle et confort.Poignée texturée antidérapante offrant une prise supplémentaire.Compatible avec les agrafes de type A (6-10 mm) et les clous de type J 10 mm
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,54 € HT
/ unité
33,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
