Cliquet EGA Master 39024, Longueur: 190 mm

Cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

EGA Master :39024
Rubix :1304-5536972
Fabricant :39024
EAN :8412783390247
CLE MIXTE A CLIQUET 14 MM INOX S S420

Résumé technique

Documents

Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET 14 MM INOX S S420


CLÉ MIXTE À CLIQUET 14 MM INOX SS420
Clé mixte à cliquet inox EGA Master 39024, 14 mm, en acier inoxydable 420 pour les environnements exigeants. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/uploads/media/doc/0001/04/4119f5b72f47de475416c150ab0f510ccb46edaa.pdf))

Informations techniques


Attributs
Longueur190 mm
Finitioninox
119,23 HT
/ unité
143,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours