Jeu de clés de serrage Stahlwille 96411705, Nombre d'éléments: 5 | Finition: Chromé

Cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :96411705
Rubix :K642-5269263
EAN :4018754239306
JEU DE CLES MIXTES A CLIQUET TROUSSE ENROULABLE 17/5

Résumé technique

Documents

Détails articles : JEU DE CLES MIXTES A CLIQUET TROUSSE ENROULABLE 17/5


Les jeux de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17 de STAHLWILLE allient compacité, robustesse et précision. Disponibles en sets de 5 ou 12 pièces, ils conviennent parfaitement aux professionnels amenés à intervenir sur site ou à se déplacer régulièrement.

Caractéristiques :
Ces clés OPEN RATCH 17 bénéficient d’une conception innovante qui allie légèreté et résistance. Leur profil en double T assure une répartition optimale des charges, tandis que la denture fine à 72 crans permet un angle de reprise de seulement 5°, idéal pour les interventions dans les espaces restreints. Le sens de rotation est réversible, et la tête annulaire est inclinée à 15° pour une meilleure accessibilité. Forgées en acier allié au chrome, les clés sont trempées, chromées, et dotées d'une surface antiglisse, offrant ainsi une excellente prise en main même avec des mains huileuses. Le rangement est facilité par une sacoche robuste enroulable qui se ferme avec des bandes autoadhésives. L'organisation intérieure est pratique avec des filets transparents pour vérifier rapidement que chaque outil est présent.

Spécifications :
- Références disponibles : 96411705 (5 clés) et 96411712 (12 clés).
- Types de clés incluses : OPEN RATCH 17 (clés mixtes à cliquet).
- Tailles incluses : 8, 10, 13, 17, 19 mm (kit de 5 clés) et chaque clé du 8 au 19 mm (kit de 12 clés).
- Dimensions du coffret : 295 x 80 x 50 mm (96411705) et 300 x 130 x 70 mm (96411712).
- Poids net : 732 g pour la sacoche de 5 clés et 1745 g pour la sacoche de 12.
- Sacoche textile avec fermeture Velcro.
- Angle de débattement du cliquet : 5°.
- Nombre de dents (cliquet) : 72.
- Tête annulaire : 12 pans, inclinée à 15° par rapport au manche.
- Matériau : acier allié au chrome, trempé à l'huile et revenu.
- Finition : surface chromée douce à la peau, antiglisse.

Informations sur la marque :
Fondée en 1862 à Wuppertal en Allemagne, Stahlwille est une marque réputée dans le monde entier pour la qualité de ses outils à main destinés aux professionnels de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique et de la maintenance. Avec plus de 160 ans d’expérience et une production essentiellement allemande, l’entreprise allie tradition et innovation pour offrir des solutions techniques de pointe. Elle se distingue par l’emploi de matériaux haut de gamme, un contrôle qualité rigoureux et un engagement fort en faveur de la durabilité.

Points forts

- Clés à la fois légères et extrêmement résistantes grâce au profil en double T.
- Travail précis dans les zones exiguës grâce au cliquet à 72 dents et à l’angle de reprise de 5°.
- Sacoche robuste et compacte avec filets transparents pour un rangement pratique et visuel.

Applications

Ces pochettes de clés mixtes sont pensées pour les professionnels travaillant dans des environnements techniques contraints : maintenance industrielle, réparation automobile, montage mécanique, installations HVAC, etc. Leur finesse et leur angle de reprise réduit les rendent parfaitement adaptés aux interventions rapides en atelier ou sur site. La version 5 clés couvre les tailles les plus courantes pour des interventions ciblées, tandis que le set 12 clés propose une gamme complète pour les applications plus variées.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments5
Finitionchromé
255,97 HT
/ unité
307,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours