Cliquet pour dynamométrie SAM CLDS-80, Couple de serrage, minimum: 4 N.m | Couple de serrage, maximum: 80 N.m
Cliquet dynamométrique 4-80 nm 1/2"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CLDS-80
Rubix :0149-5448050
EAN :3272670763050



Documents
Détails articles : CLIQUET DYNAMOMETRIQUE 1/2'' 4-80 NM
Cliquet dynamométrique 4-80 Nm 1/2"
Cliquet 72 dents avec fonction PUSH garantissant la sécurisation de la douille
Poignée bi matière antidérapante
Avertisseur sonore et visuel lorsque le couple est atteint
4 unités de mesure disponibles : Nm, Lb-ft, In-ft, Kg-m
Fonctionne avec 2 piles AAA
Peut s'éteindre manuellement ou automatiquement au bout de 70 secondes d'inactivité
Cliquet fourni avec un certificat d'étalonnage 3 points, conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 (2017).
Précision : 2%.
Cliquet 72 dents avec fonction PUSH garantissant la sécurisation de la douille
Poignée bi matière antidérapante
Avertisseur sonore et visuel lorsque le couple est atteint
4 unités de mesure disponibles : Nm, Lb-ft, In-ft, Kg-m
Fonctionne avec 2 piles AAA
Peut s'éteindre manuellement ou automatiquement au bout de 70 secondes d'inactivité
Cliquet fourni avec un certificat d'étalonnage 3 points, conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 (2017).
Précision : 2%.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Fixation | 12,7 mm |
| Longueur | 255 mm |
| Couple de serrage, minimum | 4 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 80 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,78 € HT
/ unité
342,94 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
