Clé dynamométrique SAM DYT-1000-0, Couple de serrage, minimum: 190 N.m | Couple de serrage, maximum: 970 N.m
Clés dynamométriques DYNATECH pour embouts ronds
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :DYT-1000-0
Rubix :0149-5201099
EAN :3272670536777


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 190 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 970 N.m |
| Longueur | 1300 mm |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE DYNATECH 200-1000NM PR EMBOUTS RONDS
MÉCANIQUE GÉNÉRALE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE - MAINTENANCE AUTOMOBILE - CONSTRUCTION - RÉPARATION.
Clé mécanique à déclenchement Type II classe A.
Poignée bi-matière résistante aux hydrocarbures.
Prise en main confortable.
Echelle en Newton par mètre (Nm).
Gamme de 1 à 1000 Nm.
Réarmement automatique.
Système de réglage du couple de serrage avec graduation et micrométrie.
Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.
S'utilise avec les embouts interchangeables (cliquet, double carré, embout fourche, embout à oeil) grâce à l'attachement rond diamètre 12, 19 ou 30 mm.
Les clés sont livrées en tube plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.
Norme : NF ISO 3315,NF EN ISO 6789.
Clé mécanique à déclenchement Type II classe A.
Poignée bi-matière résistante aux hydrocarbures.
Prise en main confortable.
Echelle en Newton par mètre (Nm).
Gamme de 1 à 1000 Nm.
Réarmement automatique.
Système de réglage du couple de serrage avec graduation et micrométrie.
Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.
S'utilise avec les embouts interchangeables (cliquet, double carré, embout fourche, embout à oeil) grâce à l'attachement rond diamètre 12, 19 ou 30 mm.
Les clés sont livrées en tube plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.
Norme : NF ISO 3315,NF EN ISO 6789.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 190 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 970 N.m |
| Longueur | 1300 mm |
| Poids | 10,5 kg |
| Fixation | 30 mm |
| Norme | nf iso 3315 - nf iso 6789-1 |
| Type | ii |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 461,35 € HT
/ unité
1 753,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours