Clé dynamométrique Facom M.200DB, Carré d'entraînement: 1 drive '' | Couple de serrage, minimum: 500 N.m | Couple de serrage, maximum: 2500 N.m
KM.DB - Clés grande capacité sans accessoire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :M.200DB
Rubix :0139-5001195
EAN :3148510325033


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 500 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 2500 N.m |
| Carré d'entraînement | 1 drive '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE 2500NM M.200DB
KM.DB - Clés grande capacité sans accessoire
- Précision : ± 4 % de la valeur affichée.
- Deux échelles de lecture : N.m et lbf.ft.
- Cadran de grand diamètre.
- Alarme lumineuse à l'obtention du couple.
- Attachement cylindrique diamètre 30 mm.
- Clés numérotées livrées avec un certificat d'étalonnage.
Norme NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
- Précision : ± 4 % de la valeur affichée.
- Deux échelles de lecture : N.m et lbf.ft.
- Cadran de grand diamètre.
- Alarme lumineuse à l'obtention du couple.
- Attachement cylindrique diamètre 30 mm.
- Clés numérotées livrées avec un certificat d'étalonnage.
Norme NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 500 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 2500 N.m |
| Carré d'entraînement | 1 drive '' |
| Longueur | 724 mm |
| Poids | 5,7 kg |
| Fixation | 30 mm |
| Norme | ISO 6789 |
| Type | clé grande capacité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 364,90 € HT
/ unité
2 837,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h