Clé dynamométrique Facom S.209A200, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 40 N.m | Couple de serrage, maximum: 200 N.m

CLÉS À DÉCLENCHEMENT AVEC CLIQUET AMOVIBLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.209A200
Rubix :0139-5446785
EAN :3662424106156
CLE DYNAMOMETRIQUE 200NM AVEC CLIQUET

Résumé technique

Couple de serrage, minimum40 N.m
Couple de serrage, maximum200 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE 200NM AVEC CLIQUET


La gamme FACOM J-S.209A regroupe des clés à déclenchement avec cliquet amovible, conçues pour garantir un contrôle précis et fiable du couple de serrage. Leur conception permet une utilisation polyvalente et une grande durabilité, tout en réduisant les risques d’erreur de serrage.

Caractéristiques :
Les clés J-S.209A se distinguent par une lecture claire et rapide du couple réglé grâce à une double échelle en Nm et en ft.lbs, facilitant l’usage dans différents environnements internationaux. Le nouveau mécanisme permet un réglage deux fois plus rapide qu’une clé classique, réduisant ainsi le temps d’intervention. Le déclenchement est à la fois sonore et sensible, offrant une confirmation immédiate et sécurisée de l’atteinte du couple prédéfini. Le cliquet amovible renforce la flexibilité d’utilisation et permet de s’adapter aux différents embouts. Le confort est amélioré par une poignée bi-matière ergonomique, garantissant une prise en main sûre même en conditions difficiles. Enfin, le réarmement automatique rend l’outil plus efficace et pratique lors d’utilisations répétées.

Spécifications :
• Double échelle : Newton-mètres (Nm) et ft.lbs
• Réglage du couple : rapide et fiable grâce au nouveau mécanisme
• Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm pour accessoires (cliquets, embouts polygonaux et à fourche)
• Type de clé : monosens avec possibilité de desserrage par retournement des embouts
• Déclenchement : sonore et sensible pour un meilleur contrôle
• Réarmement automatique : oui
• Poignée ergonomique : bi-matière antidérapante

Normes :
• ISO 6789 : fixe les tolérances et les critères de fiabilité pour les clés dynamométriques.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.

Points forts

• Lecture claire du couple grâce à une double échelle lisible
• Réglage deux fois plus rapide qu’une clé classique
• Déclenchement sonore et sensible, réduisant les erreurs de serrage
• Poignée bi-matière ergonomique pour un confort optimal
• Cliquet amovible pour une flexibilité maximale
• Réarmement automatique pour un gain de temps et d’efficacité

Applications

Ces clés sont idéales pour les ateliers de maintenance, les garages automobiles, l’industrie mécanique et l’aéronautique. Elles conviennent parfaitement aux opérations de montage, d’assemblage et de contrôle qualité où la précision du couple de serrage est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum40 N.m
Couple de serrage, maximum200 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur466 mm
Poids1,1 kg
Fixation14 x 18 mm
NormeISO 6789
Typeclés à déclenchement
461,47 € HT
/ unité
553,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.