Clé dynamométrique Facom J.248-50D, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Couple de serrage, minimum: 10 N.m | Couple de serrage, maximum: 50 N.m
Clés à déclenchement réglables "sans vernier"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.248-50D
Rubix :0139-5040031
EAN :3148516934840


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 10 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 50 N.m |
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMO DE PRODUCTION 50NM J.248-50D
La clé à déclenchement réglable Facom série 248 garantit un serrage précis et sûr. Solide, rapide à utiliser et fiable, elle assure un couple constant à chaque opération.
Caractéristiques :
Cette clé dynamométrique sans vernier combine fiabilité et ergonomie grâce à sa poignée métallique moletée qui offre une prise en main ferme et confortable. Conçue pour être utilisée aussi bien en serrage qu’en desserrage, elle est équipée d’un attachement carré réversible de 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm selon le modèle, permettant une adaptation simple aux accessoires compatibles (douilles, cliquet, fourche...). Chaque clé est numérotée individuellement et livrée dans un tube de protection, garantissant un suivi précis et une conservation optimale. Sa précision de ±4 % assure une maîtrise parfaite du couple appliqué pendant plus de 100 000 cycles. Le réglage se fait simplement avec une clé six pans. L'absence de vernier implique un réglage contrôlé avec un appareil de contrôle (banc de test par exemple).
Spécifications :
- Modèle : J.S.248.
- Précision : ±4 %.
- Endurance : 100 000 cycles garantis.
- Plage de couple : de 5 à 340 Nm selon le modèle.
- Attachement : carré de 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm selon la référence.
- Sens : des deux côtés.
- Réglage : manuel via couplemètre.
- Poignée : métallique moletée antidérapante.
- Conditionnement : livrée en tube plastique de protection.
- Garantie : 3 ans.
Normes :
Cette clé dynamométrique de production respecte la norme ISO 6789, garantissant une précision et une fiabilité conformes aux standards internationaux de mesure du couple. Le laboratoire métrologique Facom peut fournir un certificat d'étalonnage sur demande.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, Facom est un acteur incontournable de l’outillage professionnel. Créée en 1918, la marque est devenue une référence internationale grâce à son exigence en matière de qualité, d’innovation et de fiabilité. Facom accompagne les professionnels de nombreux secteurs, de l’industrie à l’automobile, en passant par la maintenance, le BTP et l’aéronautique. L’entreprise s’est distinguée par des innovations majeures et une garantie à vie inégalée sur une grande partie de sa gamme.
Caractéristiques :
Cette clé dynamométrique sans vernier combine fiabilité et ergonomie grâce à sa poignée métallique moletée qui offre une prise en main ferme et confortable. Conçue pour être utilisée aussi bien en serrage qu’en desserrage, elle est équipée d’un attachement carré réversible de 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm selon le modèle, permettant une adaptation simple aux accessoires compatibles (douilles, cliquet, fourche...). Chaque clé est numérotée individuellement et livrée dans un tube de protection, garantissant un suivi précis et une conservation optimale. Sa précision de ±4 % assure une maîtrise parfaite du couple appliqué pendant plus de 100 000 cycles. Le réglage se fait simplement avec une clé six pans. L'absence de vernier implique un réglage contrôlé avec un appareil de contrôle (banc de test par exemple).
Spécifications :
- Modèle : J.S.248.
- Précision : ±4 %.
- Endurance : 100 000 cycles garantis.
- Plage de couple : de 5 à 340 Nm selon le modèle.
- Attachement : carré de 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm selon la référence.
- Sens : des deux côtés.
- Réglage : manuel via couplemètre.
- Poignée : métallique moletée antidérapante.
- Conditionnement : livrée en tube plastique de protection.
- Garantie : 3 ans.
Normes :
Cette clé dynamométrique de production respecte la norme ISO 6789, garantissant une précision et une fiabilité conformes aux standards internationaux de mesure du couple. Le laboratoire métrologique Facom peut fournir un certificat d'étalonnage sur demande.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, Facom est un acteur incontournable de l’outillage professionnel. Créée en 1918, la marque est devenue une référence internationale grâce à son exigence en matière de qualité, d’innovation et de fiabilité. Facom accompagne les professionnels de nombreux secteurs, de l’industrie à l’automobile, en passant par la maintenance, le BTP et l’aéronautique. L’entreprise s’est distinguée par des innovations majeures et une garantie à vie inégalée sur une grande partie de sa gamme.
Points forts
- Durabilité exceptionnelle : résistance testée sur plus de 100 000 cycles.
- Polyvalence d’utilisation : convient aussi bien pour le serrage que le desserrage.
- Précision maîtrisée : un couple constant avec une tolérance de seulement ±4 %.
- Simplicité et efficacité : l'absence de vernier permet d'obtenir une clé économique et fiable.
- Polyvalence d’utilisation : convient aussi bien pour le serrage que le desserrage.
- Précision maîtrisée : un couple constant avec une tolérance de seulement ±4 %.
- Simplicité et efficacité : l'absence de vernier permet d'obtenir une clé économique et fiable.
Applications
Idéale pour les ateliers de mécanique automobile, où la précision du couple est essentielle pour le montage de moteurs et de pièces sensibles. Trouve également sa place dans les industries aéronautiques et ferroviaires, où la fiabilité du serrage conditionne la sécurité des équipements. Permet de garantir des serrages reproductibles et conformes aux normes de qualité dans les secteurs de la maintenance et de l’assemblage industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 10 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 50 N.m |
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
| Longueur | 331 mm |
| Poids | 0,74 kg |
| Fixation | 9x12 mm |
| Norme | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
| Type | sans vernier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,80 € HT
/ unité
321,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h