Clé dynamométrique Roebuck 853394, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 40 N.m | Couple de serrage, maximum: 200 N.m

Clé dynamométrique à cliquet réversible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :853394
Rubix :C600-5283699
EAN :3660338095306
CLE DYNAMOMETRIQUE 40/200 CLIQUET FIXE

Résumé technique

Couple de serrage, minimum40 N.m
Couple de serrage, maximum200 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE 40/200 CLIQUET FIXE


Normes : ISO 6789/ EN26789
Précision +/-3%
Clé à vernier micrométique
Clé réglable munie d’un carré conducteur réversible et cliquet intégré
Réarmement automatique
Echelle en N-m et lbf-ft
GARANTIE 2 ANS

Points forts

Livrée avec certificat d'étalonnage

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum40 N.m
Couple de serrage, maximum200 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur490 mm
Poids1,15 kg
Typeclé à vernier micrométrique
Promotion
Au lieu de 236,27
231,00 HT
/ unité
277,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.