Clé dynamométrique Facom J.307A50PF, Carré d'entraînement: 3/8 ''
Clé dynamométrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.307A50PF
Rubix :0139-5471028
EAN :3662424111532

Documents
Détails articles : CLE DYNAMO 3/8' 10-50NM AVEC CLIQUET
Précision sortie usine : ± 2%, fourni dans un tube de protection en plastique avec certificat d'étalonnage ISO 6789:1 et testé au niveau IP54.
Réglage : Mécanisme de roulement qui permet à l'utilisateur de régler la valeur de couple à deux fois la vitesse de la version précédente.
Nouvel affichage numérique pour une lisibilité aisée.
Livré avec étui en plastique.
Conception antiroulis : réduit les risques de chutes entraînant des dommages accidentels, caoutchouc pour absorber les chocs.
Bouton unique pour contrôler la clé.
Réglage : Mécanisme de roulement qui permet à l'utilisateur de régler la valeur de couple à deux fois la vitesse de la version précédente.
Nouvel affichage numérique pour une lisibilité aisée.
Livré avec étui en plastique.
Conception antiroulis : réduit les risques de chutes entraînant des dommages accidentels, caoutchouc pour absorber les chocs.
Bouton unique pour contrôler la clé.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Longueur | 404,6 mm |
| Poids | 1,08 kg |
| Fixation | 9x12 mm |
| Norme | ISO 6789 |
| Type | dynamo |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,07 € HT
/ unité
535,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h





