Clé dynamométrique Facom S.307-200D, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 40 N.m | Couple de serrage, maximum: 200 N.m

Clé dynamométrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.307-200D
Rubix :0139-5463825
EAN :3662424109911
CLE DYNAMO 1/2' 40-200NM

Résumé technique

Couple de serrage, minimum40 N.m
Couple de serrage, maximum200 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE DYNAMO 1/2' 40-200NM


Précision sens horaire sortie usine : ± 2%, livrée avec un certificat d'étalonnage ISO 6789
Mécanisme de roulement qui permet à l'utilisateur de définir la valeur de couple à deux fois la vitesse de la version précédente
Nouvel affichage numérique pour une meilleure lisibilité
Livrées en tube plastique de protection
Réduit les risques de chutes entraînant des dommages accidentels, caoutchouc pour absorber les chocs
Bouton unique pour contrôler la clé
CLÉ DYNAMO 1/2" 40-200NM

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum40 N.m
Couple de serrage, maximum200 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur484,2 mm
Poids1,25 kg
Fixation14x18 mm
NormeISO 6789:1
Promotion
Au lieu de 354,25 €
345,00 € HT
/ unité
414,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.