Clés pneumatiques Ingersoll Rand 295A, Couple maximal: 2400 N.m | Vitesse à vide: 5000 rpm | Carré d'entraînement: 1 ''
Clé à chocs pneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ingersoll Rand :295A
Rubix :1652-5054335
Fabricant :80159015



Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 2400 N.m |
| Poids | 9,98 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOC 1 295A
La clé à chocs 295A combine une puissance etune durabilité exceptionnelles dans un outilfacile d'utilisation. Elle est idéale pour toutesles applications les plus exigeantes, telles quela maintenance et la réparation des poidslourds, autobus, autocars, engins de chantier,matériel agricole ou la maintenance industrielle.
Points forts
2 400 Nm de couple maximum.La fonction FAST-Torque fournit 1 356 Nm de couple en2 secondesConception unique pour fonctionner à 8,3 bar et mieuxrépondre aux véritables conditions de travailLe mécanisme de frappe Ingersoll Rand aux propriétésmétallurgiques avancées offre une durabilité et fiabilitésans égal.Le mécanisme de frappe a marteau basculant est bienadapté à une large gamme de préssions d'air.Puissant moteur à 6 palettes assure une plus grandepuissance.Gaines de protection préservent l'outil des chocs.Poigné ergonomique auxiliaire offre une excellentemanoeuvrabilité.La gâchette sensitive permet un dosage précis de lavitesse et de la puissance.Régulateur de puissance à 3 positions et inverseur desens.
Applications
Serrage/DesserragePoids Lourds
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 2400 N.m |
| Poids | 9,98 kg |
| Vitesse à vide | 5000 rpm |
| Consommation d'air | 283 l/min |
| Niveau sonore | 97 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
978,18 € HT
/ unité
1 173,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours