Clés pneumatiques Facom NS.3100GPB, Couple maximal: 1600 N.m | Vitesse à vide: 7000 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''

Clé à chocs

Voir les informations techniques

Références

Facom :NS.3100GPB
Rubix :0139-5331907
EAN :3662424091353
CLE A CHOCS 1/2

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal1600 N.m
Poids2 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE A CHOCS 1/2


Avec une puissance de frappe de 1600 N·m modulée par une gâchette progressive pour le contrôle de la vitesse, la clé à chocs pneumatique Facom NS.3100G permet de monter ou de démonter des ensembles fortement serrés ou grippés.

Caractéristiques :
La NS.3100G intègre une gâchette progressive qui permet d'ajuster la vitesse avec précision selon la tâche à effectuer. Un double marteau forgé à froid équipe le mécanisme de frappe et contribue à sa tenue dans le temps. Trois vitesses de vissage et une vitesse de dévissage restent accessibles d'une seule main, ce qui facilite les changements rapides de configuration selon l'organe travaillé. La poignée ergonomique assure une prise en main confortable durant les phases d'utilisation prolongée. L'outil fonctionne grâce à de l'air comprimé et nécessite une pression de 6,2 bars pour son alimentation. Le corps de l'outil est réalisé en acier, un matériau qui limite l'usure liée à un usage intensif.

Spécifications :
- Source d'alimentation : pneumatique.
- Cadence de frappe : 1300 coups par minute.
- Couple maximal : 1600 N·m.
- Vitesse à vide : 7000 tr/min.
- Nombre de réglages de vitesse : 3.
- Diamètre du carré d'entraînement : 1/2".
- Dimensions (L x l x H) : 162 mm x 75,3 mm x 212 mm.
- Poids net : 2 kg.
- Pression d'utilisation : 6,2 bars.
- Consommation d'air : 172 l/min.
- Raccord pneumatique : 1/4" NPT.
- Diamètre du tuyau : 10 mm (3/8").
- Niveau de pression sonore : 93 dB(A).
- Niveau de puissance sonore : 104 dB(A).
- Niveau de vibration : 6,2 m/s² (valeur k : 2,5).
- Matériau : acier.

Normes :
- Directive Machines 2006/42/CE : cette directive européenne encadre les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux machines mises sur le marché.
- Norme EN ISO 11148-4:2012 : cette norme harmonisée concerne spécifiquement les outils tenus à la main non électriques et fixe les exigences de sécurité applicables aux machines à moteur portatives non électriques.
- Niveau de bruit selon ISO 15744 : cette norme définit la méthode de mesure du bruit émis par les outils à moteur non électriques.
- Niveau de vibration selon ISO 28927 : cette norme fixe la méthode d'évaluation des vibrations transmises à la main et au bras lors de l'utilisation d'outils à moteur non électriques.

Points forts

- Adapte la vitesse de vissage à chaque situation grâce à la gâchette progressive.
- Limite l'usure du mécanisme de frappe sur la durée grâce au double marteau forgé à froid.
- Réduit la fatigue lors des sessions de travail répétées grâce à la poignée ergonomique.
- Facilite le serrage et le desserrage de fixations résistantes grâce à un couple maximal de 1600 N·m.
- Tous les réglages sont accessibles d'une seule main.

Applications

- Mécanique automobile : montage et démontage de roues, freins, rotules, suspensions, etc.
- Maintenance poids lourds et véhicules industriels : interventions sur filetages rouillés ou fortement serrés.
- Ateliers de maintenance industrielle : opérations sur équipements assemblés par boulonnerie.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal1600 N.m
Poids2 kg
Vitesse à vide7000 rpm
Consommation d'air172 l/min
Longueur totale162 mm
Niveau sonore93 dB
478,71 € HT
/ unité
574,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.