Clés pneumatiques Rodac RC2780BC, Couple maximal: 1350 N.m | Vitesse à vide: 10000 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''
COFFRET CLÉ À CHOCS 1/2" SÉRIE S1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rodac :RC2780BC
Rubix :0149-5247590
EAN :8717659211887

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1350 N.m |
| Poids | 4,1 kg |
Documents
Détails articles : COFFRET CLE CHOC 1/2''
Son carter léger (composite/aluminium) et sa poignée ergonomique facilitentl'utilisation de la RC2780. Son moteur puissant fournit des prestations optimalesavec un couple maximum de 1350 Nm.Le mécanisme a double marteaux réduit les vibrations, augmente la durée de vieet offre un couple plus élevé. La clé dispose d'un commutateur à trois vitessespour le serrage et deux vitesses pour le desserrage.
Son carter léger (composite/aluminium) et sa poignée ergonomique facilitent l'utilisation de la RC2780. Son moteur puissant fournit des prestations optimales avec un couple maximum de 1350 Nm.
Le mécanisme à double marteaux réduit les vibrations, augmente la durée de vie et offre un couple plus élevé. La clé dispose d'un commutateur à trois vitesses pour le serrage et deux vitesses pour le desserrage.
Le mécanisme à double marteaux réduit les vibrations, augmente la durée de vie et offre un couple plus élevé. La clé dispose d'un commutateur à trois vitesses pour le serrage et deux vitesses pour le desserrage.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1350 N.m |
| Poids | 4,1 kg |
| Vitesse à vide | 10000 rpm |
| Consommation d'air | 153 l/min |
| Longueur totale | 193 mm |
| Niveau sonore | 93,7 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
499,69 € HT
/ unité
599,63 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours