Clés pneumatiques Facom NM.1000F2PB, Couple maximal: 4068 N.m | Vitesse à vide: 4500 rpm | Carré d'entraînement: 1 ''
Clé à chocs
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :NM.1000F2PB
Rubix :0139-5333405
EAN :3148519324228







Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 4068 N.m |
| Poids | 10,3 kg |
Détails articles : CLE CHOCS 1'' NM.1000F2PB (PROMO 1)
Mécanisme à double marteau endurant.
Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse.
Régulateur de vitesse à 3 positions pour le serrage et le desserrage.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 4068 N.m |
| Poids | 10,3 kg |
| Vitesse à vide | 4500 rpm |
| Consommation d'air | 243 l/min |
| Longueur totale | 300 mm |
| Niveau sonore | 103,4 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
845,00 € HT
/ unité
1 014,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h