Clés pneumatiques CP (Chicago Pneumatic) CP7782, Couple maximal: 2600 N.m | Vitesse à vide: 5200 rpm | Carré d'entraînement: 1 ''
Clés à chocs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP7782
Rubix :5114-5285869
Fabricant :8941077820






Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 2600 N.m |
| Poids | 11,53 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOC CARRE 1'
Fort couple et confort
Clé à chocs 1" droite pour la maintenance générale
Carré à double retenue : trou + jonc de friction
Mécanisme de frappe à marteau basculant
Protection en cautchouc sur le carter avant
Poignée latérale avec grip en coutchouc
Gâchette (interne) progressive et bouton d'inversion (4 positions) en métal
Anneau de suspension amovible
Clé à chocs 1" droite pour la maintenance générale
Carré à double retenue : trou + jonc de friction
Mécanisme de frappe à marteau basculant
Protection en cautchouc sur le carter avant
Poignée latérale avec grip en coutchouc
Gâchette (interne) progressive et bouton d'inversion (4 positions) en métal
Anneau de suspension amovible
Points forts
Couple idéal pour une multiptude d'applications en maintenance générale
Mécanisme fiable et résistant
Outil peu vibrant pour un meilleur confort
Mécanisme fiable et résistant
Outil peu vibrant pour un meilleur confort
Applications
Fonderies, Chantiers navals, Assemblage léger, Bois & composite, Véhicules à 2 et 3 roues, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 2600 N.m |
| Poids | 11,53 kg |
| Vitesse à vide | 5200 rpm |
| Consommation d'air | 1152 l/min |
| Longueur totale | 250 mm |
| Niveau sonore | 100 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 473,71 € HT
/ unité
1 768,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours