Clés pneumatiques CP (Chicago Pneumatic) CP8272-D, Couple maximal: 1650 N.m | Vitesse à vide: 6500 rpm | Carré d'entraînement: 3/4 ''
Clés à chocs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP8272-D
Rubix :5114-5251668
Fabricant :6151590260


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1650 N.m |
| Poids | 3,3 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOC 3/4 CP8272-D
Robuste, pratique et polyvalente
Clé à chocs industrielle 3/4" composite avec retenue mixte (jonc de friction + trou)
Puissant mécanisme de frappe à double marteau jumelé
Poignée composite renforcée et carter avant en aluminium
Régulateur de puissance à 3 positions et inverseur facile d'accès
Gâchette à variation et caoutchouc sur la poignée
Livrée avec gaine de protection caoutchoutée
Anneau de suspension disponible en option
Clé à chocs industrielle 3/4" composite avec retenue mixte (jonc de friction + trou)
Puissant mécanisme de frappe à double marteau jumelé
Poignée composite renforcée et carter avant en aluminium
Régulateur de puissance à 3 positions et inverseur facile d'accès
Gâchette à variation et caoutchouc sur la poignée
Livrée avec gaine de protection caoutchoutée
Anneau de suspension disponible en option
Points forts
Excellente durabilité et fiabilité pour la maintenance industrielle et la production
Grand confort d'usage : vibration & niveau sonore limités et faible poids
Puissante mais excellent contrôle pour les travaux de serrage / desserrage
Grande polyvalence et souplesse d'usage pour une grande variété d'applications
Grand confort d'usage : vibration & niveau sonore limités et faible poids
Puissante mais excellent contrôle pour les travaux de serrage / desserrage
Grande polyvalence et souplesse d'usage pour une grande variété d'applications
Applications
Fonderies, Assemblage léger, Bois & composite, Véhicules à 2 et 3 roues, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1650 N.m |
| Poids | 3,3 kg |
| Vitesse à vide | 6500 rpm |
| Consommation d'air | 1080 l/min |
| Longueur totale | 364 mm |
| Niveau sonore | 96 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 234,16 € HT
/ unité
1 480,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours