Clé de serrage SAM 50-1"1/2

Clé Mixte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :50-1"1/2
Rubix :0149-5010934
Fabricant :50-1"1/2
EAN :3272670247543
CLE MIXTE 50- 1.1/2 ACE

Résumé technique

Ouverture1'1/2
Longueur350 mm
Typeclé mixte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MIXTE 50- 1.1/2 ACE


Forgée en acier au chrome vanadium.Alliance de 2 têtes de même ouverture, permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage et un blocage puissant avec la tête polygonale, dont le coudage à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane.Forme adoucie pour le confort de la main.Finition polie chromée brillante.Tête polygonale avec surface drive.

Informations techniques


Attributs
Ouverture1'1/2
Longueur350 mm
Typeclé mixte
Finitionchromé
69,81 HT
/ unité
83,77 TTC
  • Epuisé