Clé de serrage Facom 113C.24C
Clé à molette chromée 113A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :113C.24C
Rubix :0139-5000939
EAN :3148516481818



Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE CHROMEE 24' 113C.24C
Les clés à molette chromées de la série 113A.C de Facom sont conçues pour offrir puissance, précision et sécurité. Adaptées à une large gamme d'applications, elles combinent un design robuste avec une ergonomie optimale pour un travail efficace et confortable.
Caractéristiques :
Les clés à molette Facom 113A.C se distinguent par leur construction de qualité, permettant un serrage puissant sans compromis sur la maniabilité. Leur mâchoire mobile, non saillante même en position d'ouverture maximale, améliore la sécurité d'utilisation et limite les risques de dérapage ou d'accrochage dans les espaces exigus. Le réglage de l'ouverture est rapide et précis grâce à une graduation millimétrique clairement lisible, combinée à une molette facilement accessible. Conçues pour durer, ces clés possèdent un corps chromé avec des faces tête polies, et sont équipées d'un trou de suspension idéal pour le rangement sur panneau mural.
Spécifications :
- Nombreux modèles disponibles.
- Plage de tailles : de 4" (114 mm) à 24" (612 mm).
- Ouverture de mâchoire jusqu'à 62 mm selon le modèle.
- Graduation millimétrique intégrée pour un réglage rapide.
- Mâchoire mobile non dépassante en ouverture maximale.
- Sens de rotation de la molette à droite.
- Construction : corps chromé, faces tête polies.
- Trou de suspension arrière pour accrochage.
- Poids variant selon les modèles, jusqu'à plus de 1,5 kg pour les plus grands.
- Épaisseur des mâchoires adaptée pour un accès optimal.
- Réglage précis et maintien ferme de la position.
- Garantie à vie.
Normes :
Les clés à molette Facom 113A.C sont conformes aux principales normes internationales et européennes en matière d'outillage à main :
- NF ISO 6787 ;
- DIN 3117 ;
- ASME B107.100.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, Facom s'impose comme une référence incontournable de l'outillage professionnel en Europe. Née en France en 1918, la marque appartient aujourd'hui au groupe Stanley Black & Decker. Elle se distingue par son exigence de qualité, sa capacité d'innovation et son engagement envers la fiabilité. Les outils Facom sont conçus pour durer et répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants, notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'automobile et de la maintenance. La marque propose un catalogue de plus de 10 000 références et reste une pionnière dans le développement de solutions ergonomiques et robustes, garanties à vie.
Caractéristiques :
Les clés à molette Facom 113A.C se distinguent par leur construction de qualité, permettant un serrage puissant sans compromis sur la maniabilité. Leur mâchoire mobile, non saillante même en position d'ouverture maximale, améliore la sécurité d'utilisation et limite les risques de dérapage ou d'accrochage dans les espaces exigus. Le réglage de l'ouverture est rapide et précis grâce à une graduation millimétrique clairement lisible, combinée à une molette facilement accessible. Conçues pour durer, ces clés possèdent un corps chromé avec des faces tête polies, et sont équipées d'un trou de suspension idéal pour le rangement sur panneau mural.
Spécifications :
- Nombreux modèles disponibles.
- Plage de tailles : de 4" (114 mm) à 24" (612 mm).
- Ouverture de mâchoire jusqu'à 62 mm selon le modèle.
- Graduation millimétrique intégrée pour un réglage rapide.
- Mâchoire mobile non dépassante en ouverture maximale.
- Sens de rotation de la molette à droite.
- Construction : corps chromé, faces tête polies.
- Trou de suspension arrière pour accrochage.
- Poids variant selon les modèles, jusqu'à plus de 1,5 kg pour les plus grands.
- Épaisseur des mâchoires adaptée pour un accès optimal.
- Réglage précis et maintien ferme de la position.
- Garantie à vie.
Normes :
Les clés à molette Facom 113A.C sont conformes aux principales normes internationales et européennes en matière d'outillage à main :
- NF ISO 6787 ;
- DIN 3117 ;
- ASME B107.100.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, Facom s'impose comme une référence incontournable de l'outillage professionnel en Europe. Née en France en 1918, la marque appartient aujourd'hui au groupe Stanley Black & Decker. Elle se distingue par son exigence de qualité, sa capacité d'innovation et son engagement envers la fiabilité. Les outils Facom sont conçus pour durer et répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants, notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'automobile et de la maintenance. La marque propose un catalogue de plus de 10 000 références et reste une pionnière dans le développement de solutions ergonomiques et robustes, garanties à vie.
Points forts
- Réglage précis et rapide avec graduation millimétrique.
- Sécurité accrue grâce à une mâchoire mobile non saillante.
- Durabilité exceptionnelle avec une garantie à vie.
- Adaptabilité à de nombreux besoins grâce à une large gamme de tailles.
- Sécurité accrue grâce à une mâchoire mobile non saillante.
- Durabilité exceptionnelle avec une garantie à vie.
- Adaptabilité à de nombreux besoins grâce à une large gamme de tailles.
Applications
Ces clés à molette sont conçues pour répondre aux besoins variés des professionnels sur le terrain. Leur précision, leur robustesse et leur forme compacte en font des outils polyvalents. Elles conviennent notamment pour :
- les travaux de maintenance industrielle ;
- les interventions mécaniques ;
- l'entretien de machines ;
- les opérations de montage en atelier ou sur chantier ;
- les environnements exigus nécessitant un outil à tête profilée.
- les travaux de maintenance industrielle ;
- les interventions mécaniques ;
- l'entretien de machines ;
- les opérations de montage en atelier ou sur chantier ;
- les environnements exigus nécessitant un outil à tête profilée.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 62 |
|---|---|
| Longueur | 612 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
La clé à molette chromée Facom 113C.24C mesure 612 mm de long.
La clé à molette chromée Facom 113C.24C est donnée conforme à ASME B107.100, DIN 3117, ISO 6787 et NF ISO 6787.
La clé à molette chromée Facom 113C.24C combine une mâchoire mobile non saillante à capacité maximale et une graduation millimétrique facile d'accès. Son angle de tête de 22° améliore l'accès et la lecture rapide de la taille de l'écrou, et un trou de suspension est prévu pour le rangement.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
198,91 € HT
/ unité
238,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h