Clé de serrage Facom 126A.80

126A - Clés à ergots articulées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :126A.80
Rubix :0139-5000656
EAN :3148511346990
CLE A ERGOT ARTICULEE 126A.80

Résumé technique

Ouverture80
Longueur280 mm
Typeclé à ergot
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A ERGOT ARTICULEE 126A.80


La clé à ergots articulée FACOM 126A est conçue pour offrir une solution efficace et polyvalente dans le serrage et le desserrage des écrous à trous latéraux. Sa conception articulée, combinée à une large plage d'ouverture, en fait un outil adapté à de nombreuses configurations, tout en garantissant confort d'utilisation et précision.

Caractéristiques :
Cette clé se distingue par sa tête articulée équipée d'une rondelle élastique, assurant un fonctionnement fluide et fiable, même en usage intensif. Les ergots, traités pour offrir une dureté élevée, permettent un ajustement optimal sur les écrous spécifiques, réduisant les risques de glissement ou d'endommagement des pièces. Les crochets amovibles renforcent la polyvalence de l'outil, tandis que sa finition chrome satin lui confère une excellente résistance à la corrosion et une durabilité accrue.

Spécifications :
• Utilisation : écrous avec trous latéraux
• Mécanisme : tête articulée avec rondelle élastique
• Ergots : amovibles et traités pour dureté élevée
• Finition : chrome satin
• Attaché : oui
• Matériau principal : acier

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.

Points forts

• Tête articulée avec rondelle élastique pour un fonctionnement fluide
• Ergots amovibles pour une adaptabilité maximale
• Ergots traités pour une durabilité et une résistance accrues
• Large plage d'ouverture de 15 à 180 mm selon les modèles
• Finition chrome satin résistante à la corrosion

Applications

Cette clé à ergots articulée est idéale pour les travaux de maintenance, de réparation et d’assemblage nécessitant le serrage ou le desserrage d’écrous à trous latéraux. Elle trouve sa place dans les ateliers de mécanique, les environnements industriels, la maintenance de machines, ainsi que dans les secteurs où la précision et la sécurité sont primordiales.

Informations techniques


Attributs
Ouverture80
Longueur280 mm
Typeclé à ergot
Finitionsatin/chrome
Diamètre5 mm
52,82 HT
/ unité
63,38 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h