Clé de serrage Facom 101.4PB
Clé à molette ajustement rapide FACOM 101
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :101.4PB
Rubix :0139-5346549
EAN :3662424092343



Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE SERIE 101 REGLAGE RAPIDE 4'
Gain de temps : ajustement facile et rapide du mors mobile sur l'écrou grâce à la molette d'ajustement.
3 étapes :
- tirer la molette : le mors mobile se libère instantanément.
- déplacer le mors mobile à la main pour ajuster à la dimension souhaitée.
- si nécessaire, utiliser la molette de manière traditionnelle pour ajuster très finement.
- Mors à profil fin pour une meilleure accessibilité.
- Ouverture extra large permettant une plus grande polyvalence.
- Graduation en mm sur une face.
- Présentation : corps chromé brillant.
Points forts
2 à 3 fois plus rapide qu'une clé à molette standard.
Mors à profil fin pour une meilleure accessibilité.
Ouverture extra large permettant une plus grande polyvalence.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 17 |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,32 € HT
/ unité
18,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
