Clé de serrage Facom 115A.200

115A - Clés à ergots modèles à crémaillère

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :115A.200
Rubix :0139-5000643
EAN :3148511336410
CLE A ERGOT CREMAILLERE 100MM 115A.200

Résumé technique

Ouverture200
Longueur550 mm
Typeclé à ergot
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A ERGOT CREMAILLERE 100MM 115A.200


La clé à ergots FACOM 115A est conçue pour offrir une solution efficace et fiable pour le serrage et le desserrage des écrous à encoche latérale. Sa conception à crémaillère permet un ajustement précis de la capacité, assurant ainsi une polyvalence maximale pour diverses tailles d'écrous. Sa présentation chromée satinée combine esthétique et résistance à la corrosion.

Caractéristiques :
La clé à ergots 115A se distingue par son mécanisme à crémaillère, qui permet un réglage fluide et sûr sur une large plage de diamètres. Conçue pour s'adapter aux contre-écrous latéraux, elle répond aux besoins des professionnels. Sa finition chromée satinée renforce la durabilité et offre une meilleure résistance à l'usure.

Spécifications :
• Type : clé à ergots à crémaillère
• Application : écrous à encoche latérale
• Présentation : chromée satinée
• Attaché : oui

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.

Points forts

• Adaptée aux écrous à encoche latérale
• Mécanisme à crémaillère pour un réglage précis
• Large capacité de serrage (10 à 200 mm)
• Finition chromée satinée pour plus de durabilité
• Conçue pour un usage intensif

Applications

Cette clé à ergots est idéale pour les professionnels de la maintenance industrielle, les mécaniciens et les techniciens intervenant sur des équipements dotés d'écrous à encoche latérale. Sa grande plage de réglage et sa robustesse en font un outil essentiel dans les ateliers ou sur les chantiers.

Informations techniques


Attributs
Ouverture200
Longueur550 mm
Typeclé à ergot
Finitionsatin/chrome
239,48 HT
/ unité
287,38 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h