Clé de serrage SAM 50-CT10
Cle Mixte A Cliquet Articulee De 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :50-CT10
Rubix :0149-5150215
EAN :3272670504356



Documents
Détails articles : CLE MIXTE CLIQUET ARTICULEE 10MM
Finition polie brillante.Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5°.L'oeil peut s'incliner sur 180° pour faciliter l'accès aux écrous.Rapidité d'exécution grâce au système à cliquet.Clé avec forme adoucie pour le confort de la main.Inversion du sens de rotation par retournement de la clé.Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10 |
|---|---|
| Longueur | 159 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,69 € HT
/ unité
29,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
