Clé de serrage Facom 40.27LA

40.LA - Clés mixtes longues métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :40.27LA
Rubix :0139-5001671
EAN :3148516621948
CLE MIXTE LGUE 27MM 40.27LA

Résumé technique

Ouverture27
Longueur433 mm
Typeclé mixte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MIXTE LGUE 27MM 40.27LA


La gamme 40.LA de FACOM regroupe des clés mixtes métriques extra longue portée, conçues pour offrir puissance et confort d’utilisation. Leur longueur permet d’atteindre facilement les zones difficiles tout en garantissant un couple de serrage élevé avec un effort réduit.

Caractéristiques :
Ces clés mixtes sont dotées d’un profil OGV® polygonal 12 pans, assurant un serrage puissant et sûr tout en préservant l’écrou. Leur poignée extra-longue facilite l’application de couples élevés avec moins d’effort. Chaque clé possède une tête polygonale inclinée à 15° et une tête à fourche également inclinée à 15° pour un meilleur accès dans les espaces restreints. Elle dispose d'une finition chromée satinée. Disponibles dans des dimensions de 16 à 65 mm, elles conviennent à une large variété d’applications professionnelles.

Spécifications :
• Profil : OGV® polygonal 12 pans
• Inclinaison de la tête polygonale : 15°
• Inclinaison de la tête à fourche : 15°
• Finition : chromée satinée
• Poignée extra-longue pour couples élevés

Normes :
• DIN 3113 : Norme allemande relative aux clés mixtes
• ISO 1711-1 : Spécifications internationales pour les clés et douilles mécaniques
• ISO 3318 : Norme internationale concernant les dimensions et exigences des clés à fourche et mixtes
• ISO 7738 : Norme définissant les spécifications des clés polygonales

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.

Points forts

• Accès facilité dans les zones difficiles
• Serrage puissant avec un minimum d’effort
• Protection optimale des écrous avec le profil OGV®
• Polyvalence d’utilisation grâce à la double inclinaison
• Finition chromée satinée pour résistance et esthétique

Applications

Ces clés conviennent aux secteurs de la mécanique générale, de l’automobile, de l’industrie lourde, de la maintenance et des chantiers où la puissance, la précision et la fiabilité sont indispensables.

Informations techniques


Attributs
Ouverture27
Longueur433 mm
Typeclé mixte
Finitionsatin/chrome
33,52 € HT
/ unité
40,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h