Clé de serrage Facom 75.18
75 - Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :75.18
Rubix :0139-5000996
EAN :3148511197202




Documents
Détails articles : CLE PIPE 6X6 PANS 18MM - 75.18 - (UC10/US50)
La gamme de clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques de Facom est conçue pour répondre aux besoins des professionnels exigeants en termes de performance, de polyvalence et d’accessibilité. Chaque clé offre une solution adaptée aux environnements les plus variés.
Caractéristiques :
Cette gamme se distingue par sa tête courte, idéale pour les interventions dans les zones difficilement accessibles, et sa tête longue, qui permet un desserrage puissant. L'ouverture latérale sur la tête courte facilite le passage des tiges filetées, offrant une grande liberté d'utilisation. Forgées pour garantir une résistance mécanique optimale, ces clés assurent une excellente transmission du couple sans compromis sur le confort d'utilisation. Leur profil de douille 6-points assure un maintien parfait des écrous et boulons, réduisant les risques d'endommagement des fixations.
Spécifications :
• Type de produit : clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques
• Profil de douille : 6-points
• Matériau : acier forgé de haute qualité
• Conception : tête courte avec ouverture latérale et tête longue pour un levier optimal
• Dimensions disponibles : gamme complète de tailles métriques de 6 mm à 38 mm
• Finition : chromée pour une protection contre la corrosion
Normes :
• ISO 2236 : définit les dimensions et les spécifications des clés à pipe pour garantir l'interchangeabilité et la compatibilité avec les écrous et boulons standards.
• ISO 691 / DIN ISO 691 / NF ISO 691 : spécifie les dimensions, la conception et les performances requises pour les outils de serrage à main interchangeables, assurant leur qualité et leur sécurité d'utilisation.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.
Caractéristiques :
Cette gamme se distingue par sa tête courte, idéale pour les interventions dans les zones difficilement accessibles, et sa tête longue, qui permet un desserrage puissant. L'ouverture latérale sur la tête courte facilite le passage des tiges filetées, offrant une grande liberté d'utilisation. Forgées pour garantir une résistance mécanique optimale, ces clés assurent une excellente transmission du couple sans compromis sur le confort d'utilisation. Leur profil de douille 6-points assure un maintien parfait des écrous et boulons, réduisant les risques d'endommagement des fixations.
Spécifications :
• Type de produit : clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques
• Profil de douille : 6-points
• Matériau : acier forgé de haute qualité
• Conception : tête courte avec ouverture latérale et tête longue pour un levier optimal
• Dimensions disponibles : gamme complète de tailles métriques de 6 mm à 38 mm
• Finition : chromée pour une protection contre la corrosion
Normes :
• ISO 2236 : définit les dimensions et les spécifications des clés à pipe pour garantir l'interchangeabilité et la compatibilité avec les écrous et boulons standards.
• ISO 691 / DIN ISO 691 / NF ISO 691 : spécifie les dimensions, la conception et les performances requises pour les outils de serrage à main interchangeables, assurant leur qualité et leur sécurité d'utilisation.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.
Points forts
• Performance de desserrage élevée même en conditions extrêmes
• Polyvalence accrue grâce aux deux longueurs de tête
• Accessibilité facilitée avec l’ouverture latérale sur la tête courte
• Large gamme de tailles disponibles pour couvrir tous les besoins
• Construction robuste et durable en acier forgé
• Profil 6-points limitant les risques d’endommagement des fixations
• Finition chromée anticorrosion
• Polyvalence accrue grâce aux deux longueurs de tête
• Accessibilité facilitée avec l’ouverture latérale sur la tête courte
• Large gamme de tailles disponibles pour couvrir tous les besoins
• Construction robuste et durable en acier forgé
• Profil 6-points limitant les risques d’endommagement des fixations
• Finition chromée anticorrosion
Applications
Idéales pour les professionnels de l'industrie, de la maintenance, du bâtiment et de l’automobile, les clés à pipe débouchées forgées Facom permettent d’intervenir efficacement sur une grande variété de fixations. Leur conception leur permet de travailler aussi bien dans les zones exigûes que sur des montages imposant un couple de serrage élevé. Elles conviennent parfaitement aux ateliers de maintenance industrielle, aux chantiers de construction, aux interventions mécaniques ou encore aux applications spécifiques où la robustesse et la précision sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 18 |
|---|---|
| Longueur | 195 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,57 € HT
/ unité
18,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
