Clé de serrage Facom 101.18PB

Clé à molette ajustement rapide FACOM 101

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :101.18PB
Rubix :0139-5346548
EAN :3662424146183
CLE A MOLETTE SERIE 101 REGLAGE RAPIDE 18'

Résumé technique

Ouverture63
Longueur450 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE SERIE 101 REGLAGE RAPIDE 18'


Gain de temps : ajustement facile et rapide du mors mobile sur l'écrou grâce à la molette d'ajustement.


3 étapes :
- tirer la molette : le mors mobile se libère instantanément.
- déplacer le mors mobile à la main pour ajuster à la dimension souhaitée.
- si nécessaire, utiliser la molette de manière traditionnelle pour ajuster très finement.


- Mors à profil fin pour une meilleure accessibilité.
- Ouverture extra large permettant une plus grande polyvalence.
- Graduation en mm sur une face.
- Présentation : corps chromé brillant.

Points forts

2 à 3 fois plus rapide qu'une clé à molette standard. Mors à profil fin pour une meilleure accessibilité. Ouverture extra large permettant une plus grande polyvalence.

Informations techniques


Attributs
Ouverture63
Longueur450 mm
Typeclé à molette
Finitionchromé
98,65 HT
/ unité
118,38 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h